23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5 手の平幅(cm)15.2~15.5 材質コーネックス(R) 混FBLフェルト 黄色系 入数(双)1 機能耐熱、難燃 耐熱温度(℃)(素材)400
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。 材質袖口部分:ポリエステル、ゴム 材質(裏)綿、ナイロン 材質(表)100%メタ系アラミド 黄白 耐熱温度(℃)370 ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
耐熱温度(℃)(素材)約400 材質メタ系アラミド繊維、PBO繊維、酸化繊維(特殊層別フェルト) 黄色系 入数(双)1 機能耐熱、難燃
1双
10,900 税込11,990
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。 素材がやわらかいので作業性に富んでいます。 全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。 入数(双)1 トラスコ品番116-1319 材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿 厚さ(mm)平部:6.0 オレンジ/イエロー サイズフリー 質量(g)171 全長(cm)30 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27 耐切創性3
1双
8,598 税込9,458
当日出荷

クラス100対応品。優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。立体縫製で自然な指の曲りを実現。クリーンパック商品。
材質甲表:ケブラー、甲裏:綿 平表:PBO繊維(ザイロン) 平裏:アラミドフェルト 平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル 長さ(mm)中指:100 厚さ(mm)3.5 寸法(mm)掌周り:270 全長(mm)500 イエロー×ブラウン サイズフリー 質量(g)175 機能耐薬品性 耐熱温度(℃)素材耐熱:500
1双
27,000 税込29,700
翌日出荷

優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに科学的安定性を持つ繊維イザナス[[R下]]を使用しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。 イエロー サイズフリー 全長(cm)35 耐熱温度(℃)300 トラスコ品番836-5430 厚さ(mm)0.6 質量(g)230 入数(双)1 中指長(cm)9 材質(裏)人工皮革 材質(表)ポリエステル、ポリウレタン 手のひらまわり(cm)30 2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
16,980 税込18,678
当日出荷

難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。 イエロー サイズフリー 全長(cm)50 耐熱温度(℃)300 トラスコ品番836-5432 材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート 厚さ(mm)4 質量(g)320 入数(双)1 中指長(cm)9.5 材質(裏)ポリエステル 材質(表)アラミド繊維(綿貼) 手のひらまわり(cm)30 2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
21,980 税込24,178
翌日出荷

500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維 イエロー 規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)500(EN407接触温度) 耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
1双
18,800 税込20,680
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。 イエロー サイズフリー 全長(cm)50 耐熱温度(℃)300 トラスコ品番836-5433 材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート 厚さ(mm)5 質量(g)330 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(裏)ポリエステル 材質(表)アラミド繊維(綿貼) 手のひらまわり(cm)30 耐切創性5 2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
23,980 税込26,378
当日出荷

難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。 イエロー サイズフリー 全長(cm)35 耐熱温度(℃)300 トラスコ品番836-5431 厚さ(mm)4 質量(g)240 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様 入数(双)1 中指長(cm)9.5 材質(裏)人工皮革 材質(表)ポリエステル、ポリウレタン 手のひらまわり(cm)30 耐切創性5 2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
17,980 税込19,778
翌々日出荷

高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。
用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。 機能耐熱 イエロー サイズLL 全長(cm)33 耐熱温度(℃)素材:350/18秒 材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー 厚さ(mm)4.47 質量(g)310 規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X 中指長(cm)9.4 手のひらまわり(cm)25.6 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.35MB)
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

高機能防切創アラミド繊維HETAnocutを使用した作業用手袋です。EUカットレベルDの高い耐切創性。高温環境での使用に最適です。約250℃耐熱(短時間接触に限る)。左右兼用
材質アラミド繊維 イエロー 規格【EN388】1×4XD、【EN407】42XXXX サイズ(mm)(手のひら周り)約229、(手長)約192 ゲージ7
1双
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。
用途熔接・炉前作業 イエロー+グレー 材質(インナー)本体掌側:国産牛表革・2.1mm厚カーボンフェルト、袖:綿帆布/本体甲側:竹炭繊維、袖:綿帆布 寸法(高さH×幅W)(mm)フリーサイズ:280×130 材質(アウター)本体:国産牛コンピ+袖:牛床革
1双
6,998 税込7,698
4日以内出荷

マックス耐切創手袋
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業 機能耐熱性・耐切創性 サイズフリー 全長(cm)24 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材)300
1双
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-012 TAKIBI 5本指
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接 厚さ(mm)約1.23 質量(g)245
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー 材質(表)綿
1双ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
用途アウトドア、キャンプ、レジャーに。 トラスコ品番362-4310 材質牛床革 イエロー サイズS 入数(双)1 機能耐摩耗性、耐熱性
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。 厚さ(mm)0.8 混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-013 TAKIBI 3本指
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接 厚さ(mm)約1.23 質量(g)240
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

片側のみケブラー繊維で保護された手袋になります。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー 材質(表)綿
1双
639 税込703
当日出荷

耐切創性、耐熱性に優れたケブラー(R)の手首カバーです。 手袋のみでは予防しきれない手首の保護で安全性をサポートします。 テーパー編みで、腕の形に合わせた立体構造で手首にフィットします。 裏面に吸汗速乾素材を編み込み、サラサラな肌触りで着用感が良好です。
トラスコ品番195-1059 厚さ(mm)1.5 イエロー サイズフリー 質量(g)42 幅(cm)9.5 長さ(cm)17 特性耐切創性、耐熱性、吸汗速乾 手首周り(cm)8.0 EN388規格2003規格:4、2016規格:4 腕幅(cm)9.0
1双
899 税込989
当日出荷

耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 動画あり
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。 厚さ(mm)1.85 規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH 材質(繊維部)パラアラミド EN388規格2016規格:244XC
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 材質牛床革、綿布 厚さ(mm)1.4 マスタードカラー(からし) 耐熱温度(℃)素材:80
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)