高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。
用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。
機能耐熱
色イエロー
サイズLL
全長(cm)33
耐熱温度(℃)素材:350/18秒
材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー
厚さ(mm)4.47
質量(g)310
規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X
中指長(cm)9.4
手のひらまわり(cm)25.6
ゲージ数7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.35MB)
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
片側のみケブラー繊維で保護された手袋になります。
耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー
材質(表)綿
1双
¥639
税込¥703
当日出荷
500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維
色イエロー
規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)500(EN407接触温度)
耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。
耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー
材質(表)綿
1双
¥369
税込¥406
当日出荷
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。
厚さ(mm)約2.8
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット
コーティング手のひら
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
高機能防切創アラミド繊維HETAnocutを使用した作業用手袋です。EUカットレベルDの高い耐切創性。高温環境での使用に最適です。約250℃耐熱(短時間接触に限る)。左右兼用
材質アラミド繊維
色イエロー
規格【EN388】1×4XD、【EN407】42XXXX
サイズ(mm)(手のひら周り)約229、(手長)約192
ゲージ7
1双
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.65
色イエロー/ダークブルー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数15
耐切創性3/D
RoHS指令(10物質対応)対応
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。
厚さ(mm)1.85
規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH
材質(繊維部)パラアラミド
EN388規格2016規格:244XC
耐切創性、耐熱性に優れたケブラー(R)の手首カバーです。
手袋のみでは予防しきれない手首の保護で安全性をサポートします。
テーパー編みで、腕の形に合わせた立体構造で手首にフィットします。
裏面に吸汗速乾素材を編み込み、サラサラな肌触りで着用感が良好です。
トラスコ品番195-1059
厚さ(mm)1.5
色イエロー
サイズフリー
質量(g)42
幅(cm)9.5
長さ(cm)17
特性耐切創性、耐熱性、吸汗速乾
手首周り(cm)8.0
EN388規格2003規格:4、2016規格:4
腕幅(cm)9.0
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード