腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)胴当て:700
幅(mm)胴当て:130
仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付
材質ナイロン
質量(g)250
適合ベルト幅(mm)50・60
胴ベルト幅(mm)100
腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。
ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。
軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695
幅(mm)最大/130最小/115
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。滑らかカーブで腰にフィットし裏面中央部はダブルクッション仕様です。ずれにくい特殊ラバーを使用し、左右2ヶ所にDカン付です。制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。蒸れにくく、通気性の良いWラッセル生地です。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様Dカン付
材質ポリプロビレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
寸法(長さL×幅W)(mm)700×130
サッと取り出し、ピタッと閉じる小物入れ。中に入っているパーツが、ひと目でわかる透明ボディ。手を差し込めるやわらか開口部。マグネットでピタッと自動で閉じる。シリコン製でやわらかく、水に強い。背面のベルトクリップで腰に下げて使える。油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる
材質(本体)シリコン/ネオジム磁石
質量(g)90
本体寸法(mm)130×50×110
材質(クリップ)ポリアセタール
関連資料(1.92MB)
胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。
用途胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます
材質ベルト:ナイロン
長さ(mm)650
幅(mm)100
寸法(mm)サポーター部:650
サイズM
適合ベルト幅(mm)50
ベルト通し数:3
コンベックスに取付けるだけで腰回りのカラビナ等に取付が可能になります。
コンベックスのベルトクリップに差込み可能です。
カラビナフックやD環等に引っ掛ける事が可能になります。
本体がカラビナになっている為、環状になっているD環等にも引っ掛ける事が出来ます。
用途コンベックスをカラビナ・D環取付けるためのホルダー。
適合各社ベルトクリップ式コンベックス
材質樹脂
フック寸法(mm)適合フック:約28×42・22×36・18.5×34
麻生地風でデザイン性UP 3Dの立体構造クッションにより腰への負担を大幅軽減 可動式ベルトループで工具袋の交換が簡単
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。
トラスコ品番183-8645
材質ナイロンメッシュ、高輝度反射材
幅(mm)(反射部)50
色黄反射
質量(g)22
縦(mm)140
横(mm)150
1組(2枚)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
腰道具に合わせやすい同色3個セット。ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途電気工事や建築現場でのビットやソケットなどの携帯に
材質クイックキャッチャー…アルミ、布部…ポリエステル
質量(g)99
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)94×80×31
メーカー独自の三層構造により、今までにないしなやかでソフトな感触に仕上げました。やわらかなクッション付きで「腰の痛み・疲れ」を和らげます。ホールホルダー付きで、キーホルダー・カラビナ・セーフティーコード等の取付に便利。PP樹脂加工ベルト、こしが強くへたらないベルト布地。
用途作業用のベルトに
仕様ベルト3層構造、ホールホルダー付(2重リング1ヶ付)
長さ(mm)約1300、胴回り対応:1100
ベルト幅(mm)48
深さ・大きさの異なる5つのポケットで文具・工具などの細かいモノからスマホまで色々収納可能です!。紐が腰から首部分までつながっているので、引っかるだけでどんな体形の方にもぴったりフィット。長めの紐がベルト代わりになり、ビニール袋、タオル、カラビナ等がかけられます。実用新案取得商品です!
用途お掃除、お洗濯、食器洗い、キッチン・厨房でのお仕事、水産、農業、ガーデニング、DIYなど
材質ポリエステル100%
関連キーワード