カテゴリ

  • 完成車(11)
    • 電動自転車(10)
    • 電動モビリティ関連(1)
絞り込み
ブランド
  • PELTECH(ペルテック)(1)
  • センター商事(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • YADEA(1)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(1)
タイヤサイズ
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 26(3)
  • 27.5(1)
バッテリー容量(mAh)
  • 8000~9000未満(3)
  • 10000以上(6)
走行距離(km)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(3)
  • 100以上(2)
変速段数
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 7(2)
  • 色イエロー
  • 色その他(10)
  • 色アソート(1)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(114)
  • 色グレー(89)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(37)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(24)
  • 色ブラウン(82)
  • 色ブラック(172)
  • 色ブルー(133)
  • 色ベージュ(86)
  • 色ホワイト(61)
  • 色レッド(41)
  • 色柄物(2)
材質(フレーム)
  • アルミ(3)
アルミ
適応身長(cm)
  • 140~(4)
  • 145~(4)
  • 155~(1)
140~・145~・155~
バッテリー電圧(V)
  • 25.2(6)
  • 25.5(1)
  • 100~240(1)
25.2・25.5・100~240
バッテリー種類
  • リチウムイオン(7)
リチウムイオン
適合規格
  • BAA適合(2)
BAA適合
総質量(kg)
  • 19.8(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 26.8(2)
  • 130.1(1)
19.8・20・24・26.8・130.1
サドルの高さ(mm)
  • 730~845(1)
  • 745~890(1)
  • 750~895(2)
  • 790~955(1)
730~845・745~890・750~895・790~955
充電時間
  • 2~3時間未満(1)
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(3)
  • 5~6時間未満(1)
  • 6時間以上(1)
2~3時間未満・3~4時間未満・4~5時間未満・5~6時間未満・6時間以上
全長(mm)
  • 1500~(1)
  • 1700~(1)
  • 1800~(5)
1500~・1700~・1800~
全幅(mm)
  • 550~600未満(6)
550~600未満
ハンドル高さ(mm)
  • 1000未満(2)
1000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自転車 電動」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・DX Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・DXPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。
用途チャイルドシート付き自転車全長(mm)1,880フレームアルミバッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)31.1タイヤサイズ20インチ適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)変速内装3段変速
ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等全長(mm)1880高さ(mm)バスケット:210容量(L)バスケット:25全幅(mm)560適合規格BAA適合寸法(幅W×長さL)(mm)【バスケット】開口部:350×485、底面:240×380バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26インチ充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)適応身長(cm)146以上サドルの高さ(mm)750-895走行距離(km)強モード:62、スマートパワーモード:68、オートエコモード:100変速段数内装3段変速総質量(kg)26.8材質(バスケット)樹脂(バスケット:Q5K-OGG-214-270)
ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS WithYAMAHA(ヤマハ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等全長(mm)1880全幅(mm)560材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26インチ適応身長(cm)146以上変速段数内装3段変速総質量(kg)26.8
【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO YADEA【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PROYADEA
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!
付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書適合サスペンション:フロントサスペンションブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610質量(kg)22能力登坂:15度対応認証:CE/UL/PSE/技適/性能等確認試験バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金ディスプレイマルチ液晶ディスプレイモーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)15.6バッテリー電圧(V)36タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤタイヤサイズ10ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯充電時間(時間)5~6モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h)収納寸法(mm)1192×520×604防水仕様IPX4(本体)最高速度(km/h)20/3距離(km)航続:60Bluetoothアプリコントロール最大荷重(kg)110変速段数2
オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2023年モデル【組立済み品】 Panasonic(パナソニック)オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2023年モデル【組立済み品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。 専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け全長(mm)1520全幅(mm)570制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)930速度(補助)範囲:24km/h未満バッテリーリチウムイオン電池スタンド1本スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE充電時間(時間)約3.0付属装置(盗難防止)ワイヤ錠適応身長(cm)149-185サドルの高さ(mm)790~955軸間距離(mm)1045走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53変速段数外装7段シフト折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670総質量(kg)19.8
27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH) PELTECH(ペルテック)27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH)PELTECH(ペルテック)
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L! 8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。 充実の装備で実用性を兼ね備える。 クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。 幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ27.5型変速段数7バッテリー容量(Ah)8走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)充電時間(時間)約3.5~4全長(mm)1810全幅(mm)560適応身長(cm)約155以上(目安)バッテリーリチウムイオン定格出力(W)250バッテリー電圧(V)AC100~240総質量(kg)24
電動アシスト自転車E-BIKE センター商事電動アシスト自転車E-BIKEセンター商事
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455定格電圧(V)36耐荷重(kg)100出力電圧(V)42入力電圧(V)100・50/60Hz出力電流(A)2モーター(W)250充電電圧(V)42(最大)入力電流(A)2(最大)バッテリー容量(mAh)10000保管温度(℃)-20~45折りたたみ寸法(mm)1179×750×340RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54走行速度(km/h)20動作温度範囲(℃)0~40
【YAMAHA】子乗せ付き電動アシスト自転車 20インチ  PAS babby(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ)【YAMAHA】子乗せ付き電動アシスト自転車 20インチ PAS babby(2026年モデル)YAMAHA(ヤマハ)
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
どなたにも扱いやすいコンパクトな後ろ子乗せモデル
サイズ(inch)20バッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗145以上)走行距離(km)オートエコモード:77 / スマートパワーモード:58 / 強モード:51
【YAMAHA】子乗せ付き電動アシスト自転車 20インチ PAS kiss(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ)【YAMAHA】子乗せ付き電動アシスト自転車 20インチ PAS kiss(2026年モデル)YAMAHA(ヤマハ)
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
小さなお子さまも安心のコンパクトな前乗せモデル
サイズ(inch)20バッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗145以上)走行距離(km)オートエコモード:77 / スマートパワーモード:58 / 強モード:51
ギュット・クルームF・DX パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・クルームF・DXパナソニック サイクルテック(Panasonic)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
コンビとの共同開発。バスケット標準装備の前子乗せモデル。はじめての方でも扱いやすい設計ふらつきにくく、運転がしやすいから安心チャイルドシートの取付位置が低く(A)、ハンドルを軸としたチャイルドシートの回転半径が小さい(B)ので、ふらつきにくく、前方も見えやすい。余裕のある運転席(C)で、チャイルドシートに膝が当たりにくい※BE-FHD031と従来品(車体:BE-FRD032/前用チャイルドシート:NCD468)を比較。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1795質量(kg)標準装備 チャイルドシート(後用):3.8(付属品を含む)、バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式全高(mm)1390フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)990許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)30.1(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×2.125HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)サドルの高さ(mm)730~845適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1235施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.1
PAS Cheer YAMAHA(ヤマハ)PAS CheerYAMAHA(ヤマハ)
108,900税込119,790
1台
7日以内出荷
近くの移動にピッタリ!ベーシック機能を装備したエントリーモデル初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心荷下ろし時もふらつかず安心お買い物に便利お子さまとのお出かけにも
補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満全幅(mm)580定格出力(W)【電動機】240照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8.9バッテリー電圧(V)25.5電動機形式ブラシレスDCモーター充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります)駆動方式チェーン式セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式タイヤ幅(mm)39使用充電器スイッチング・レギュレータ式走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60変速変速無し
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら