カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • エスコ(2)
端子形状
端子形状
丸形(1)
端子形状
先開形(1)
端子形状
棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 6~7未満(3)
内径(Φmm)
  • 2.3(1)
  • 3.3(1)
  • 3.8(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 6.4(1)
  • 6.6(1)
  • 8.6(1)
  • 10.7(1)
  • 13.2(1)
  • 15.2(1)
  • 17.2(1)
  • 19.2(1)
  • 21.2(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(3)
  • 裸圧着端子(1)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 5.8(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 6.6(1)
  • 8(1)
  • 8.5(2)
  • 9.5(2)
  • 12(1)
  • 13.3(1)
  • 13.5(1)
  • 13.6(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 19.2(1)
  • 27(1)
  • 32(1)
5.5・5.8・6.4・6.5・6.6・8・8.5・9.5・12・13.3・13.5・13.6・15・19・19.2・27・32
全長(mm)
  • 16.9(1)
  • 17(1)
  • 18.1(1)
  • 18.25(1)
  • 18.6(1)
  • 19.7(1)
  • 20.1(1)
  • 20.8(1)
  • 21(1)
  • 21.7(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 26.2(1)
  • 26.3(1)
  • 26.5(1)
  • 27.6(1)
  • 30(1)
  • 30.5(1)
  • 31(1)
  • 32.2(1)
16.9・17・18.1・18.25・18.6・19.7・20.1・20.8・21・21.7・25・26・26.2・26.3・26.5・27.6・30・30.5・31・32.2・全長(mm)をもっと見る
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
  • 色イエロー
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(6)
  • 色シルバー(24)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「裸圧着端子」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ (圧着端子用) エスコ絶縁キャップ (圧着端子用)エスコ
685税込754
1袋(100個)
翌々日出荷
絶縁性はもちろん耐寒性にも優れた絶縁キャップ。裸圧着端子に被せて使用します。
適合端子8
プレスインソケット エスコプレスインソケットエスコ
270税込297
1個
翌日出荷
適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)25適合端子フラット端子:4.8×0.8適合プラグΦ4mm取付穴径(mm)8.2
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) TRUSCO絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1セット(10個)
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ質量(g/パック)15
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(108件のレビュー)
109税込120
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)ほか
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)25黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1袋(500個)
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら