優れた吸湿性&放湿性などの優位的な特徴から、。最大生産地のバングラデシュで「黄金の糸」と呼ばれているジュート(黄麻)綿混繊維を使用した贅沢なマットです。麻の踏み心地が抜群ですので、アクセントマットとしても、一年中ご使用頂けます。裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。
材質指定外繊維(黄麻)50%、ポリエステル20%、綿15%、アクリル10%、その他5%
色黄麻ストライプ
区分新品
様々な用途にカットして使用できる吸着マット
耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質PP・表面耐摩耗性PPシート
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5
吸収量(L/本)72
関連キーワード