14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創用厚手軍手。子供用の耐切創手袋。 アラミド繊維なので熱にも強く耐切創レベルは4。 キャンプやアウトドアでも子供の手を守れて安心。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。 厚さ(mm)約2.0 規格EU 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSは非常に耐切創能力に優れ、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています。(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N) 染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
用途自動車関連。金属加工。 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10
1双ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。 トラスコ品番824-5955 材質ケブラー(R)繊維 厚さ(mm)約1.2 イエロー サイズS 入数(双)10 機能耐切創、耐摩耗、耐久 全長(cm)21 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)19.2 ゲージ数7 耐切創性3/C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
7,298 税込8,028
翌々日出荷

コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 動画あり
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に 仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2 セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双 厚さ(mm)1 適合規格EN388規格 ゲージ15ゲージ編
1セット(5色×1双)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイル編みと裏起毛のダブル保温です。防水、防風機能で手を水、汚れ、風から守ります。耐油性に優れ、摩耗に強いです。
用途雪かき、寒冷地での作業、DIYなどに。 材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム 厚さ(mm)0.8 ブラック×イエロー ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も標準的な厚手タイプの軍手です。
用途金属加工。 厚さ(mm)2.0
1双
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など) 厚さ(mm)(生地)1.8 タイプ厚手タイプ 材質(繊維部)ケブラー紡績糸 低発塵性 滑り止め効果× フィット性
1双
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
セット内容黄×2、オレンジ×2、ピンク×2、グリーン×2、ブルー×2 材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエステル 黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー 入数(双)10 機能通気性 材質(すべり止め)ウレタン樹脂 ゲージ数13
1袋(10双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。 裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。 低臭加工を施しています。 繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに 厚さ(mm)1.7 機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力 材質(すべり止め)天然ゴム
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指の関節部分が切れるようになっているので好みに合わせた指切り手袋にできます。 耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等 材質(すべり止め)ニトリルゴム 色(すべり止め)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1双
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 アンセル 動画あり
特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。 厚さ(mm)3.2 規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品 機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒 耐摩耗性レベルX 耐切創性レベル2 耐突刺し性レベル1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0533
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)