人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。4辺テーパー構造でつまづき軽減。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
厚さ(mm)9
材質発泡PVC
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
厚さ(mm)12
材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。
用途立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
厚さ(mm)12
色黒×黄
材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
寸法(縦×横)(cm)90×150
アズワン品番65-1338-68
1枚
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。
縁には傾斜があり、つまずきを防止します。
材質発泡PVC
仕様防炎
エスコ品番EA997RY-200
厚さ(mm)約9
寸法(mm)910×1520
質量(kg)4.6
色黄色
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。DOP、DMF、オゾン層破壊物、シリコン、重金属を使用していません。端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途工場などでの立ち作業に。
トラスコ品番511-7009
材質微孔質ビニル
長さ(mm)1800
幅(mm)600
厚さ(mm)12.7
色ブラック&イエロー
1枚
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れています。表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。
用途溶接現場等での疲労軽減に。
性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1
材質ニトリルゴム
長さ(mm)1630
幅(mm)1020
厚さ(mm)18.7
抵抗値すべり(DIN51130):R10
材質ニトリルゴム
長さ(mm)910
幅(mm)150
質量(kg)2.6
優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。
マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。
荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途立ち作業の足元用マット、コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に最適
厚さ(mm)12.5
色黒/黄
SG規格をクリアしたお子様に安心なヘルメット
軽量かつ強度の高いインモールド成型で、安全性が高く首への負担も軽減、さらにスタイリッシュな外観
流線型にエアホールを配置したスポーティーなデザイン
エアホールから風を取り込み、内部の熱を逃がす優れた通気性
内部のパッドは取り外して手洗いが可能
マットな単色カラーでシンプルながら、元気なキッズをイメージした豊富なカラー展開
内装品質試験をクリアしており、有害物質を含んでいない為、アゴ紐などが口に入っても安心
アゴ紐がしっかりフィットするアジャスターパーツを採用
サイズ調整は簡単なダイヤル式を採用
筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書ける筆圧サポート下敷、手帳のしっかりシタ字キ A5判 【A5手帳・ダイアリー判】。筆圧が弱くても、なめらかタッチの書き心地で、軽い力でもしっかりした字が楽に書けます。厚すぎず、薄すぎず、やわらかすぎず、硬すぎず、手帳やノートに最適。スムーズな摩擦感で滑りすぎず、落ち着いて字が書け、書き仕事などでの筆圧によるストレスをしっかりサポートします。ソフトタイプの生地が筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書けるようサポート。軽い力でもペンや鉛筆の先が微細に沈み込むため、ストレスなしに安定した文字が書けます。なめらかタッチのスムーズな摩擦感でイメージ通りに文字のとめ・はね・はらいがしやすくなります。目が疲れにくくリラックス効果が期待できるやさしい色目。方眼のマス目が紙に透けて見えるので文字の中心や位置どりがしやすい下敷。マス目が必要無い時には無地の裏面でもご使用いただけます。敷くことでやわらかなタッチになり静かな場所での「文字を書く音」を軽減。0.8mm厚の軟質生地が複写にも最適で、筆圧が弱い人でもしっかりと写り込みます。捺印マットにも最適なクッション性で、オフィスグッズとしてしっかりお仕事をサポート。インデックス付きでしおり代わりになるので挟むだけで見たいページがすぐに判ります。コンパクトで持ち運びできるので外出時のマウスパッドにも。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
仕様リバーシブルタイプ(表面:方眼、裏面:無地)、ソフトタイプ軟質下敷
サイズA5判
材質(本体)PVC
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×148×0.8
関連キーワード