107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm)赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm)40 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)0~0.5 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体溶剤、塗料 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。高揚程、急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送。安全対策などに 使用流体工業用水 材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC らせん部:黄 許容圧力(MPa)0.5 使用温度範囲(℃)-10~50 特性柔軟性、保形性
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。 使用流体セメントミルク 材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂 特性柔軟 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい。強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、縁高設計。シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ。ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU 質量(g)約39 サイズ(cm)約縦16.6×横8.4×厚1.5 対応機種iPhone 16 Pro 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。背面は強化ガラス、表面硬度9Hで傷が付きにくい。強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。シンメトリーなフチ高設計で背面のガタつきを防ぐ。ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット 質量(g)約42 サイズ(cm)約縦16.5×横8.4×厚1.3 対応機種iPhone 16 使用ストラップ:可
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。背面は強化ガラス、表面硬度9Hで傷が付きにくい。強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。シンメトリーなフチ高設計で背面のガタつきを防ぐ。ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット 質量(g)約42 サイズ(cm)約縦16.6×横8.4×厚1.5 対応機種iPhone 16 Pro 使用ストラップ:可
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。
用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。 仕様マチ付き 幅(mm)430 高さ(mm)350 タイプマチ付き 奥行(mm)80 ポケット寸法(mm)透明:128×230
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。
用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。 仕様マチ無し 幅(mm)370 高さ(mm)260 タイプマチなし 奥行(mm)10 ポケット寸法(mm)透明:128×230
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。
用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。 仕様マチ付き 幅(mm)360 高さ(mm)270 タイプマチ付き 奥行(mm)80 ポケット寸法(mm)透明:128×230
1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。
用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。 仕様マチ無し 幅(mm)440 高さ(mm)340 タイプマチなし 奥行(mm)10 ポケット寸法(mm)透明:128×230
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-40~+80 寸法A(mm)350 寸法B(mm)100 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)100 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)20 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブ
エコ商品
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと) 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/食衛適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.4 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~80 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性
1個
特価
799 税込879
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1960 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用流体空気、水(条件有) 材質ソフトポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1756 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8 長さ(m)5 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-40~80 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
819 税込901
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1480 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1413 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)405
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ポリウレタン 内径(Φmm)4 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1375 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)28 使用範囲(mm)1413 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)405
1個
11,521 税込12,673
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1750 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3125 質量(kg)2.2 透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

用途各種エア配管 外径(Φmm)4 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 外径(Φmm)4 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1133 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)293
1個
4,229 税込4,652
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)1690 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)825 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)170
1個
7,700 税込8,470
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1248 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)339
1個
8,099 税込8,909
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1120 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)360
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)