衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット8枚set
総質量(kg)約1
材質ポリエチレン樹脂
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約320×320×14(1枚)
成人・小児二つのサスペンデッド・ダイアフラムを搭載した軽量コンパクトなモデルです。
厚めの専用シングル・チューブを使用しています。
ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型」ダイアフラムを採用し、お手入れが簡単になります。
カラーバリエーションのあるチューブとチェストピースをラインアップしています。
3M(TM)リットマン(TM)ソフトシーリングイアーチップを備えています。
快適なフィット感だけではなく、優れた遮音性も提供します。
用途聴診
対象成人用・小児用兼用
付属品ノンチルスリーブ、ソフトシーリング、イヤーチップ2種
材質チェストピース/ステンレス
全長(mm)約690
質量(g)150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218
ダイヤフラム径(Φmm)成人用/約45、小児用/約35
医薬品医療機器等法一般医療機器
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット4枚set
総質量(kg)約2
材質ポリエチレン樹脂
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約620×620×14(1枚)
片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さない。ディープフィット設計による高い遮音性を実現。マルチポイント追加でさらに便利になりました
付属品充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブル
色LEMMON
充電時間イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間
連続再生時間【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間
防水性IPX4
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
好みに合わせて選べる10カラーバリエーション。高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。丈夫で太い2ミリ径のコードを採用。音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ。耳穴に合わせて交換できる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤーピース付属。コードの長さを調節できるコードキーパー付属
仕様●出力音圧レベル:101dB/1mW●最大許容入力:200mW(IEC※)
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー
型式ダイナミック型
質量(g)約3.6(コード含まず)
インピーダンス16Ω
コード1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)8~23000
スターターピストルなどの大きな音を遮断(減衰)するイヤーマフを耳に当ててご使用ください。
色イエロー
材質本体(カップ):ABS・PVC、ヘッドバンド:ABS
質量(g)約240
アズワン品番64-9537-79
遮音性能NRR26dB、SNR31.3dB
適合年齢(歳)成人以上
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)イヤーカップ:8×10.5×6.5
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
制振性を高める真鍮スタビライザーを採用。
ドライバーの不要共振を抑え、高解像度再生を実現。
抜けの良い中高域と豊かな低音を再生する新開発Φ12.5mmドライバーを搭載。
優れた装着性と高い遮音性を両立したプロダクトデザイン。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)約8(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)5~25,000
音圧レベル(dB)103(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)12.5
最大入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
・コンパクトながら豊かな高音質を実現
音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる10カラー
カラフルな10色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。
・アングルドイヤーピース構造
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
・つのサイズから選べるイヤーピース
耳の大きさに合わせて選べる4つのサイズを付属。Sサイズよりも小さいSSサイズのイヤーピースは小さめの耳にもフィットします。
・ケーブル長アジャスターを付属
スタイルに合わせてケーブルの長さを調節できます。音楽を聴くときにからみにくく、ケーブルが邪魔になりません。
仕様型式:密閉ダイナミック型ドライバーユニット:9mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用)感度:103dB/mWマグネット:ネオジウム再生周波数帯域:5Hz~24000Hzインピーダンス:16Ω(1KHzにて)最大入力:100mW(IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 コードタイプ:Y型入力プラグ:金メッキL型 ステレオミニプラグ付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)約3
再生周波数帯域(Hz)5~24000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類リッツ線Y型
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
最大入力(mW)100(IEC)
音圧感度(dB/mW)103
イヤホン形状カナル型
関連キーワード