擦れてもカサカサしない、軽くて動きやすく、裏フリース使い。
仕様収納式フード、左内ポケット、袖ドローコード、衿裏フリース、袖マジックテープ
種別コート
混率(%)ポリエステル100
機能防寒
生地表:240Tタフタ、裏:フリース
作業服シリーズ226
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
機能帯電防止素材使用、透湿防水
混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート
仕様内ポケット、ウエストスピンドル調整可能、袖口半シャーリング、フード取り外し可、左胸ポケット(巾15.5cm×深さ17cm)
種別コート
材質(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ
身体の動きを追求し究極の着心地を実現した防寒コート
仕様パウダーガード仕様、フード取り外し可能、マジックテープ/(前立て・フード ・袖口)、左胸ポケット・両脇ポケット・内ポケット、袖口/二重袖、ペン差し付(左袖・左胸)
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4
機能動きやすい、反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温
耐水圧(mmH2O)15000
生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)1000/24hrs
光電子中綿を使用し寒冷地機能が充実した本格派防寒。
寒冷地での冷たい風や冷気に威力を発揮する2重前立て仕様に、身頃側には60gの光電子綿を使用し、効率よく保温。外側には140gの中綿で外の冷気を遮断します。
全体に200gのボリュームが絶対の保温性を実現します。
防水加工(メド目テープ仕様)はしていませんが表面の撥水リップは対水圧3000mmに加えフードと背中のV字ゾーンに3層構造のメッシュを使用し、普通のメッシュ構造に比べフードの型くずれと衣服内の吸水性に優れます(透湿生地では有りません!)
この3層構造のメッシュはスポーツ・シューズなどに使用されている吸湿性とクッション性に優れた素材です。デザインも従来の光電子とは差別化し、アウトドアーテイストでスポーティーなデザインにしました。
カラーも落ち着いたカラーのブラックとネイビー。(外回りの営業活動や店のラウンド、官庁関係と幅広く)スポーティーで元気な企業イメージのイエローとレッド。(物流や警備、サービス業など)と4色に絞り込みました。(パンツは黒の1色で効率化しました。)
収納ポケットも7~8ヶ所設けました。(ブルゾンは1ヶ所コートは2ヶ所の撥水ファスナー仕様)
夜間も安心、反射材装備
バックにプリントの入れ易いオーバーユーク仕様など、機能満載で従来の光電子に比べ驚きのエコノミー価格。
耐水圧3000mmH2O
撥水
衿フリース/背中メッシュ/内裾ポケット/内胸ポケット/前打合わせ(ダブル)/防風折り返し/胸携帯電話ポケット/前立て反射マーク/防水コンシールファスナーポケット
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステルリップ ポリエステル100
軽量で保温効果が高い光電子 中綿を採用した本格防寒着です。風の侵入を防ぐダブル前立て仕様です。耐水圧3000mm生地を採用しています。8つの多機能ポケット付きです。視認性を高める反射テープ付きです。
用途寒冷地作業。冬季屋外作業用。
種別コート
機能防寒
水をよせつけない強力な撥水性能と摩擦にも強い素材を使用、反射素材が夜間作業時の安全性を高めます。
仕様収納式フード、反射テープ付、右内ポケット、前立水よけ付、内側キルト、ポケット逆玉、袖マジックテープ、ドローコート
種別コート
混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能防水、防寒
生地表:PUコーティング、裏:キルト
生地性能防水防寒耐水圧10000mm、軽量
作業服シリーズ198
高視認性安全服登場。JIS T 8127規格適合。
混率(%)ポリエステル100
仕様樹脂ボタン、取外しフード、胸ポケット、左右ポケット、内ポケット、宇多ポケットペン差し、ウエスト調節、袖口マジックテープ、氏名片布
種別コート
材質ブリアンスター
耐水圧(mmH2O)10000
世界基準に準ずる高い視認性を擁する防水防寒ウェア。
内側のパウダーガードが雪や冷気の侵入を防ぎます。
イン・フード仕様/反射テープ付き肩章仕様/プリンタブル仕様 ISO適合範囲内プリント領域/背裏3層メッシュ仕様/ペン差し付き袖ポケット/パウダーガード仕様
耐水圧15000mmH2O
透湿度900g/m2/24hrs
撥水
シームテープ
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
混率(%)表/ポリエステルオックス ポリエステル100
ゴアテックス 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
機能防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス2
材質(ファスナー)樹脂
テープ幅(mm)反射テープ:50
透湿度(g/m2)14400/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
仕様再帰性反射テープ、衿フードイン、前立切り返し、ストームガード、二重袖・袖口アジャスター、右袖口(ASAHICHO)・左袖口(GORE-TEX)反射プリント入り
ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。
コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。
二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
襟部分に収納可能なフード付きです。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471の最高水準「Class3」準拠
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
種別コート
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
耐水圧(mm)20000
吸湿発熱繊維とポリエステル繊維を独自技術で混合
高い快適性を実現した防寒ジャケット
仕様ファスナー付胸ポケット、裾/ドローコード付(ストッパー付)
種別ジャケット
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、ストッパー/プラスチック
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4
機能反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温
耐水圧(mmH2O)15000
生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)1000/24hrs
ゴアテックス/高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合)/防水防寒
用途作業・警備・スポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリングなど、様々なシーンで活用可能です。
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)14400以上
軽量防寒の”新しいユニフォームスタイル”を提案。OK3001中綿ベストとコーディネートできます。
仕様内側二重ポケット(スマートフォン対応)、マジックテープ止め、袖口調整用マジックテープ、左袖ファスナーポケット(内側ペン差付)、ベスト止め用タブ&スピンドルストッパー、着脱用ループ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100
機能軽量、防寒
生地マイクロタフタ
生地性能撥水加工、Teflon
名入れ可(防寒)
ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。
コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。
二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
襟部分に収納可能なフード付きです。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471の最高水準「Class3」準拠
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
種別ブルゾン
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
耐水圧(mm)20000
防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。
用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。
材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム
入数(双)1
機能防水性/防寒/保温性
材質(甲)外部:高輝度テープ付き
材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン
材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%)
機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
材質(ボタン)樹脂
仕様アウトフード(ファスナー式取リ外し可)、襟裏フルース、傷つけ防止設計、内ポケット付、方布・エコマーク付(内側)
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス2
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
初期耐水圧(mm/cm2)10000
透湿度(g/m2)15000/24hr
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 095
ダイローブの防寒用手袋は、ポリウレタンの耐寒性を最大限活用し、-20℃くらいまでの環境で問題なく作業ができます。
-60℃でも割れないポリウレタン製手袋
物理的強度に優れています。
ポリウレタン製ならではの優れた耐摩耗性
油を使用する作業にも使用可能
オールコートならではの完全防水
粒子状加工による滑り止め付
ファスナー付で脱装着がし易い構造
102のファスナーが付いたタイプ
サイズL
使用環境条件低温/高温
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)3.0
材質表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、インナー:起毛アクリル
色黄
形状粒子(表面)
全長(mm)270
構造二重構造
入数(双)1
機能防寒
1双
¥4,990
税込¥5,489
6日以内出荷
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス3に適合した高視認仕様です。蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。
耐水圧(mm)36000以上
材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット
仕様フード着脱式
セット内容収納袋
質量(g)507
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です。(上下セット着用時クラス3)蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。
材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット
質量(g)325
規格JIS_T8127(高視認性安全服)クラス1適合
材質ナイロン100% フード・身頃裏・袖裏 ポリエステル100%
機能撥水・防水・保湿性
材質ナイロン100% フード・身頃裏・袖裏 ポリエステル100%
機能撥水・防水・保湿性
裏地には、キルティング生地とボアを使用。袖入り口はボアで保温性を確保し、袖全体はキルティング生地で、着用しやすくしています。ボアは服についても目立たないようにグレーカラーにしています。
混率(%)ナイロン100
甲側から土や水が入りにくいナックルコートタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など
色イエロー/ダークブラウン
材質(手袋)アクリル、ポリエステル
材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.6
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量防寒の『新しいユニフォームスタイル』を提案。OK3000ハーフブルゾンとコーディネートできます。
仕様左側ポケットペン差、着脱用スナップボタン
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防寒
生地マイクロタフタ
生地性能撥水加工、Teflon(R)
名入れ可(防寒)
軽くて暖かいフィッシング用ダウンミドラー。ミドルレイヤードに必要とされる保温性と軽量性を追求したフィッシング用ダウンミドラー。800FP高品質ダウンを使用し、裏地には蓄熱素材を使用した高い保温性とコンパクトにたたんでしまえる収納性が特徴。 レインウエアの中に着用することを想定し、タイトフィッティング仕様となっております。 袖周りは濡れても保温性が落ちにくい化繊中綿を使用し、腕まくりしやすいゴムシャーリングの袖口で水回りで使用しても濡れにくい、アングラーの使いやすさこだわった仕様になっています。
種別ジャケット
機能軽量、蓄熱
関連キーワード