手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。
要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。
日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途あらゆる振動作業。
材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)
トラスコ品番253-7494
厚さ(mm)12.5
色イエロー/ブラック
サイズフリー
質量(g)200
規格ISO10819・JIS T8114合格認定品
入数(双)1
機能防振
全長(cm)26
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)28
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
防振材に緩衝効果の最も優れたNBR(ゴム)管を採用。機能性を重視し、NBR管を指に対して直角に間接部をさけて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造にしています。
用途グラインダーなど振動作業に。
機能防振
色イエロー/ベージュ
全長(cm)24
トラスコ品番123-5591
質量(g)150
入数(双)1
本体質量(g)60
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)24
材質(甲)合成皮革
材質(掌側)牛本革
1双
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
防振材に各種素材の中より振動吸収効果の最も優れたゴム管を採用しました。機能性を重視し、そのゴム管を指に対して直角に関節部を避けて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造としました。掌部に良質の天然皮革を使用しておりますので、手に良くなじみ、フィット性にも優れています。
サイズフリー
色黄
材質牛革/人口皮革/ゴム管
入数(双)1
本体質量(g)155
機能耐防振性
全長(cm)24
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)24
手の平幅(cm)22
材質(甲)合皮
材質(掌側)牛本皮
メーカー商品コード4130140
指タイプ5本指
アテ有無アテ無
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。
要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。
日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途常温での振動作業向け
サイズフリー
色ホワイト/イエロー
全長(cm)26
手のひらまわり(cm)28
中指長(cm)9
質量(g)220
トラスコ品番253-7508
材質掌部:天然牛表革、綿キャンパス防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)
厚さ(mm)12.5
規格ISO10819・JIS T 8114合格認定品
入数(双)1
機能防振
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
長時間の着用でも快適な着け心地を実現するためストレッチ性に優れた素材を採用。ハイビスカラーに再帰反射素材を組み合わせることで、暗所での視認性を高めました。指先タッチパネル(親指・人差し指)対応、カットレベル4に準拠した耐切創性、防振性とプロフェッショナルに特化したグローブです。
用途ワークウェア(グローブ)。
素材アラミド繊維、SBR耐切創防振
関連キーワード