プルコード式です。
色マットアイボリーorライトグレーorスカイブルーorパロットグリーンorライムイエローorライトオレンジ
タイプ遮光2級防炎
操作方法プルコード式
生地ポリエステル100%
サービス分類オーダー・加工
防炎性を付与した透明フィルムです。
有害紫外線をカットし目を守ります。
低収縮フィルムです。
用途溶接用カーテン、間仕切用、建築養生用
厚さ(mm)0.35
幅(mm)1370
仕様粉なし
長さ(m)50
硬度#5100
光に感応して集まる虫対策に有効な0.3厚のビニールカーテンです。
店舗、食品工場の出入り口の間仕切りなどに最適です。
材質に薬剤などを添付、塗布しているのではなく、イエロー色彩で虫の視覚に影響を与え、侵入を防ぎます。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。
消防法施行例第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所にも適合します。
仕様ハトメ周囲250~300前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)0.3
タイプ防炎、防虫、耐寒(寒冷地でも硬化を抑制)
質量(g/m2)約390
日本製で高品質のシート生地です。
ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.5
特性防炎
形状ロールタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m2)600
寸法(m)1.90×50
仕上り寸法(m)1.90×50
幅(mm)900
質量(kg)9
高さ(mm)1330
奥行(mm)400
材質(脚)スチール塗装仕上、低床キャスター付
パネルスチールパイプフレーム、防炎布地張り(EB)
サービス分類組立・設置・取付
質量(kg)7
高さ(mm)1330
奥行(mm)400
材質(脚)スチール塗装仕上、低床キャスター付
パネルスチールパイプフレーム、防炎布地張り(EB)
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)450
質量(kg)5
高さ(mm)1330
奥行(mm)400
材質(脚)スチール塗装仕上、低床キャスター付
パネルスチールパイプフレーム、防炎布地張り(EB)
サービス分類組立・設置・取付
形状ロール
タイプターポリン
幅(cm)187
溶接遮光フェンス用の替シートです。
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム
摘要シートのみ
敷設カンタン、軽量で床を保護します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.800066)
用途床材保護。
材質(表面/裏面)塩化ビニール(PVC)
幅(mm)910
厚さ(mm)1.5
質量(kg)40
タイプロールタイプ
長さ(m)20
消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途電子部品加工組立、プリント基盤組立、ガラス、フィルム加工など
トラスコ品番819-2504
厚さ(mm)1.7
質量(g)30
機能耐切創、耐摩耗性、伸縮性、柔軟性、防火
材質(裏)ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付
材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)
材質(繊維部)手のひら:アラミド(ケブラー(R))スムス、表面特殊フィルム加工、甲部:ナイロントリコット
材質(インナー)綿ニット
1双
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
クロスは防炎仕様(ポリエステル)洗濯可能
高さ(mm)1835
奥行(mm)400
サービス分類組立・設置・取付
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄
材質ヤギ革
質量(g)181.4
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。防炎・消臭・防汚・抗菌効果がほどこされているのでお手入れも簡単。
用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン
タイプ無地
取付方式マグネット
高さ(cm)180
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)8.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)6.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)7.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)5.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。耐火性・耐熱性・耐候性は特に優れています。耐有機溶剤も優れています。
用途飛来・落下物・墜落時保護用
種類MP型
ひもタイプワンタッチ
材質帽体:FRP樹脂
仕様ワンタッチバックルあごひも付
長さ(mm)264
幅(mm)223
高さ(mm)150
質量(g)410
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。防炎・消臭・防汚・抗菌効果がほどこされているのでお手入れも簡単。
用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン
タイプ無地
取付方式両面テープ
高さ(cm)180
従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。防炎・消臭・防汚・抗菌効果がほどこされているのでお手入れも簡単。
用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン
タイプ無地
取付方式ビス止め
高さ(cm)180
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)2.77~2.93
面積約2.61坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)240
軒高(cm)192~208
面積(m2)8.64
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)360
適合用途学校・寄贈用
収容人数8
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)2.49~2.71
面積約1.47坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)180
軒高(cm)192~208
面積(m2)4.86
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)270
適合用途学校・寄贈用
収容人数3
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)2.77~2.93
面積約2.61坪
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)240
軒高(cm)192~208
面積(m2)8.64
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)360
適合用途学校・寄贈用
収容人数8
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)3.18~3.49
面積約4.08坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)300
軒高(cm)220~251
面積(m2)13.5
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)450
適合用途学校・寄贈用
収容人数12
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)2.77~2.93
面積約3.48坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)240
軒高(cm)192~208
面積(m2)11.52
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)480
適合用途学校・寄贈用
収容人数12
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)3.18~3.49
面積約5.45坪
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)300
軒高(cm)220~251
面積(m2)18
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)600
適合用途学校・寄贈用
収容人数27
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)3.18~3.49
面積約2.72坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)300
軒高(cm)220~251
面積(m2)9
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)300
適合用途学校・寄贈用
収容人数6
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)3.18~3.49
面積約2.72坪
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)300
軒高(cm)220~251
面積(m2)9
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)300
適合用途学校・寄贈用
収容人数6
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
面積約1.74坪
面積(m2)5.76
奥行き(cm)240
間口(cm)240
棟高(m)2.77~2.93
軒高(cm)192~208
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
適合用途学校・寄贈用
収容人数3
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)3.18~3.49
面積約5.45坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)300
軒高(cm)220~251
面積(m2)18
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)600
適合用途学校・寄贈用
収容人数27
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
棟高(m)3.18~3.49
面積約5.45坪
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行き(cm)300
軒高(cm)220~251
面積(m2)18
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
間口(cm)600
適合用途学校・寄贈用
収容人数27
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
取付方式マジックテープ式
面積約4.08坪
面積(m2)13.5
奥行き(cm)300
間口(cm)450
棟高(m)3.18~3.49
軒高(cm)220~251
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
適合用途学校・寄贈用
収容人数12
防炎対応品なので安心して使用できます。表面がスキン層の為、水分をはじき、汚れが染み込みません。保温クッション材入りで温かく防音効果に優れています。
用途保育園、幼稚園、キッズルーム、介護施設、リビング
材質発泡ポリエチレン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×450×10
認定番号防炎認定:EO 060138
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。
マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
色黄
文字内容SAFETY(安全第一)
寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約51.2L/巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れています。表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。
用途溶接現場等での疲労軽減に。
性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1
材質ニトリルゴム
長さ(mm)1630
幅(mm)1020
厚さ(mm)18.7
抵抗値すべり(DIN51130):R10
優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム
平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。
日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)1370
手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
材質牛床革、綿布
厚さ(mm)1.4
色マスタードカラー(からし)
耐熱温度(℃)素材:80
関連キーワード
1
2
3
4
次へ