カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • 防炎シート(2)
    • ビニールカーテン(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • キョーワ(ネット)(1)
  • 菊地シート(1)
  • イノベックス(旧日本ウェーブロック)(1)
  • 色イエロー
  • 色その他(1)
  • 色オレンジ(10)
  • 色クリア(35)
  • 色グリーン(39)
  • 色グレー(45)
  • 色シルバー(8)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(28)
  • 色ブルー(30)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(77)
  • 色レッド(3)
  • 色迷彩色(1)
形状
形状
ロールタイプ(2)
厚さ(mm)
  • 0.3~0.4未満(2)
  • 0.5~0.6未満(2)
  • 30~40未満(1)
特性
  • 耐UV(1)
  • 防炎(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防炎シート」の検索結果


オーダーサイズ養生ネット 1cm単位でサイズ指定可能です。詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンガードカラーターポリン イノベックス(旧日本ウェーブロック)ボンガードカラーターポリンイノベックス(旧日本ウェーブロック)
74,980税込82,478
1巻
3日以内出荷
形状ロールタイプターポリン幅(cm)187
防炎1類カラーシート 原反 50mロール キョーワ(ネット)防炎1類カラーシート 原反 50mロールキョーワ(ネット)
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
日本製で高品質のシート生地です。 ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用厚さ(mm)0.5特性防炎形状ロールタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル質量(g/m2)600寸法(m)1.90×50仕上り寸法(m)1.90×50
タテヨコ切れる間仕切カーテン 防虫透明イエロー 菊地シートタテヨコ切れる間仕切カーテン 防虫透明イエロー菊地シート
18,980税込20,878
1枚
7日以内出荷
シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。 使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。 防虫・防炎・帯寒・耐候機能を持つシートです。 ポリエステルが格子状に入っていますので引っ張りに強いです。 上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。 ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。 上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。 飛翔害虫や不快害虫が嫌がって逃げる効果のある間仕切カーテンです。 飛翔害虫に対するノックダウン試験で強制的にシートに接触させたところ、およそ2時間で半数、3時間が経過すると全数がノックダウン(気絶)しました。 飛翔害虫がシートに直接触れなければノックダウンしません。
用途飛翔害虫や不快害虫を防ぎたい場所の間仕切・カーテン、作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)、ハトメ:真鍮形状ビニールカーテン白糸入り透明イエロー長さ(m)3伸度(%)18(縦)、26(横)引裂強度(N)186.2(縦)、186(横)引張強度(N)196(縦)、196(横)
溶接遮光フェンス用シート TRUSCO溶接遮光フェンス用シートTRUSCO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1枚
当日出荷から翌日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
溶接遮光フェンス2020型単体 TRUSCO溶接遮光フェンス2020型単体TRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)8.3タイプ単体型枠内寸法(mm)W2000×H2000キャスター径(Φmm)50
溶接遮光フェンス2020型接続 TRUSCO溶接遮光フェンス2020型接続TRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)7.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W2000×H2000キャスター径(Φmm)50
溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO溶接遮光フェンス1020型単体TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)6.3タイプ単体型枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50
溶接遮光フェンス1020型接続 TRUSCO溶接遮光フェンス1020型接続TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)5.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら