商品豆知識
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。
MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム
耐水性2000mm以上
仕様EN340・EN1149適合
種別つなぎ
規格JIS 8115【化学防護服】適合品
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)
材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)
色イエロー
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。
独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。
JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6
JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6
EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服)
EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服)
EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服)
EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)
EN1073-2(放射性粉塵からの防護)
EN1149-5(静電気からの防護)
EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備
色イエロー
EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。
JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。
感染性物質に対する防護性能があります。
使い捨てタイプ。
つなぎ服タイプ。
用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色イエロー
JIS規格JIS T 8115適合品
3層構造の生地は、主に無機化学薬品に対して、優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途化学物質取扱い作業。
材質ポリプロピレン(PP)
色イエロー
この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途高視認性防護服
仕様裾アジャスター/止水ファスナー貫通脇ポケット
種別パンツ
材質3層メンブレンラミネート・ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート、導電糸入)・テクシャス
区分繰り返し利用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
適合JIS規格JIS T 8127 クラス1適合
材質(反射板)JIS T 8127適合品 3Mスコッチライト、JIS T 8127適合品 ORALITE(R)使用
縫い目形式内縫い
この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途高視認性防護服
仕様左胸止水ファスナー付ポケット/コード用ループ
種別ジャケット/ジャンパー
材質3層メンブレンラミネート・ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート、導電糸入)・テクシャス
区分繰り返し利用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
材質(反射板)JIS T 8127適合品 3Mスコッチライト、JIS T 8127適合品 ORALITE(R)使用
縫い目形式内縫い
ハネウェルの耐薬品防護服は粉塵、液体に関わらず高濃度無機化学物質、有害化学薬品などに対する高いバリア性能で作業者を安全に、快適に防護します。
無機化学物質に対して優れた耐透過性の防護服です。
縫い目シールや2重シールフラップにより液体や微粒子の侵入を防ぐため、感染症対策としても最適です。
頭部にフィットする立体構造のフード 脱着が容易な2ウェイジップ仕様です。
袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉塵の付着を軽減します。
膝あて補強により耐久性が向上しています。
帯電防止加工が施されています。
用途メンテナンス、産業用塗装、産業用洗浄、緊急サービス、産業用医薬品など
仕様感染性物質からの防護:EN 14126
その他帯電防止、ラテックスフリー、シリコンフリー
材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム
色黄色/青色シームテープ
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色黄
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)2000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
要所に配置した反射材であらゆる角度からの視認性を確保
材質○ボタン/プラスチック
混率(%)【サマー裏綿】ポリエステル95(内:複合繊維1)/綿5
機能帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、反射材、高視認性安全規格JIS T8127
性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
要所に配置した反射材であらゆる角度からの視認性を確保
材質ファスナー/フロント:樹脂、ボタン/プラスチック
混率(%)【裏綿】ポリエステル90(内:複合繊維1)/綿10
機能帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、反射材、高視認性安全規格JIS T8127
性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
要所に配置した反射材であらゆる角度からの視認性を確保
仕様裏地付
材質ファスナー/フロント:金属
混率(%)【裏綿】ポリエステル90(内:複合繊維1)/綿10
機能帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、反射材、高視認性安全規格JIS T8127
油汚れが目立ちにくいデザインで、両サイドに蛍光生地を採用することで視認性も確保できます。
軽量で通気性の高い生地を採用し、熟練者でもハイパフォーマンスを発揮します。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
特殊な生地を使用することで吸水性、速乾性を向上させた使いやすい暑熱対策ズボンです。
性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量
色ネイビー(蛍光帯:イエロー)
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。脇腹のベルトでサイズの調整が可能です。
用途警備用、護身用に。
材質ポリエチレン繊維
タイプアウター
着丈(cm)55
胴回り(cm)100~140
前面にチャックがつき、利便性+使いやすさが向上しました。
通気性の良い生地を使用した、洗濯ができるチャップスです。
防護材幅の増加により安全性を高めました。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
色イエロー
本製品「Work Air HIGHVIS(ハイビズ)」は、従来のWork Airに蛍光色素材と反射材を組み合わせた、高い視認性を誇るモデルです。WorkAirとは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。警視庁交通機動隊(白バイ隊)が使用するエアバッグシステム「スマートジャケット」と同じシステムを採用しています。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値で認証を取得しました。
用途トラックの荷台での作業。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業(墜落制止用器具と併用)
油汚れが目立ちにくいデザインで、両サイドに蛍光生地を採用することで視認性も確保できます。
軽量で通気性の高い生地を採用し、熟練者でもハイパフォーマンスを発揮します。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
特殊な生地を使用することで吸水性、速乾性を向上させた使いやすい暑熱対策ズボンです。
性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量
色ネイビー(蛍光帯:イエロー)
全体にストレッチ性のある生地を使用した耐久性の高い製品。
離れた場所からでも自分の存在をアピールする高視認性生地を胸部に採用。
3D裁断により体にフィットした着心地のシャツタイプです。
色オレンジ、イエロー
離れた場所からでも自分の存在をアピールする高視認生地を採用。
3D裁断により体にフィットした着心地。
通気性、速乾性の高い生地を使用し夏場の作業をサポート。
シャツタイプです。
色朱色、イエロー
汚れが目立ちにくいデザイン。
蛍光生地を配置し、視認性も確保。
3D裁断により体にフィットした着心地。
通気性、速乾性の高い生地を使用し、夏場の作業をサポート。
ブルゾンタイプです。
色ネイビー、イエロー
年間を通して着用できる耐久性、通気性のバランスが取れたジャケットです。
3D裁断により体にフィットした着心地です。
通気性、速乾性の高い生地を使用し夏場の作業をサポート。
シャツタイプです。
色レッド、イエロー
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備
色イエロー
マスクとフード隙間、防護服と手袋の隙間などを養生しバリア性を高めます。
用途理化学
色黄
長さ(m)55
幅(cm)4.8
アズワン品番62-4094-01
1巻
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
種別ガウン
機能化学物質対策
高い化学バリア性を提供し、化学薬品事故の防止、工業用途(メンテナンス)に適しています。非ハロゲン系の特殊樹脂フィルム層で不織布を挟んだ構造です。これにより引っ張りおよび引き裂きに対する優れた強度と、耐化学薬品性を持っています。260種類におよぶ危険な化学物質に対する透過試験で全てに対して8時間以上透過しないことが証明されています。
用途化学製造業、石油化学産業、未知有害化学薬品を取り扱う作業現場、その他最大限の防護が必要な作業現場、消防など
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/ブーティ・フラップ付/二重に接着可能なファスナーカバー付/縫い目にテープシーム
色ライムイエロー
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のジャケットタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など
色イエロー
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のパンツタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など
色イエロー
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
種別半袖ポロシャツ
機能吸汗速乾、通気、ストレッチ、イージーケア、発色性、軽量、耐久性
混率(%)ポリエステル100
仕様圧着コンフォートタイプ反射材、コンシールファスナー付胸ポケット、消臭テープ、左胸ポケット(巾11cm×深さ19cm)
材質ハニカムニット
高視認性安全服登場。JIS T 8127規格適合。
混率(%)ポリエステル100
仕様樹脂ボタン、取外しフード、胸ポケット、左右ポケット、内ポケット、宇多ポケットペン差し、ウエスト調節、袖口マジックテープ、氏名片布
種別コート
材質ブリアンスター
耐水圧(mmH2O)10000
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 帯電防止素材使用。
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
種別長袖ブルゾン
機能帯電防止素材使用
混率(%)ポリエステル90・綿10
仕様内ポケット、消臭テープ、ウエストアジャスター、左胸ポケット(巾13cm×深さ17cm)
材質裏綿ストレッチツイル、樹脂ドットボタン
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 帯電防止素材使用。
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
種別カーゴスラックス
機能帯電防止素材使用
混率(%)ポリエステル90・綿10
仕様ポケットフラップ隠しドットボタン、消臭テープ、実用新案登録第3194538号膝反射材取り外し可能、内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン
材質裏綿ストレッチツイル、樹脂ドットボタン
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
機能帯電防止素材使用、透湿防水
混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート
仕様内ポケット、ウエストスピンドル調整可能、袖口半シャーリング、フード取り外し可、左胸ポケット(巾15.5cm×深さ17cm)
種別コート
材質(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
種別パンツ/スラックス
機能帯電防止素材使用、透湿防水
混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート
仕様内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン
材質(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ、樹脂ドットボタン
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
種別長袖ブルゾン
機能帯電防止素材使用、透湿防水
混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート
仕様隠しドットボタン、袖口半シャーリング、左胸ポケット(巾15.5cm×深さ17cm)
材質(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ、樹脂ドットボタン
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
股下(cm)78
仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス1
対応シーズンオールシーズン
テープ幅(mm)反射テープ:50
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
材質エコドットニット
混率(%)ポリエステル100
クラス2
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
グリーン購入法適合
高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
材質エコドットニット
混率(%)ポリエステル100
クラス2
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
グリーン購入法適合
蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性安全服。
薄暮や夜間作業時の視認性を高めることで、着用者の安全性を考慮した一着。
職業別シーン自動車・バイク整備
混率(%)ポリエステル95、綿5
機能消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
仕様再帰反射テープ、背ネーム、消臭&抗菌テープ
種別長袖シャツ
材質ボタン樹脂
生地裏綿サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ