見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容上下
機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。
上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。
透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。
左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。
パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。
腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。
上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)5000
4WAYストレッチ。
ただし、裏コーティング工程上、箇所により塗りムラ、バラつきが出る可能性があります。
タウンユースでも着れるシルエットと肘、膝の不快な突っ張りを軽減。
使い勝手の良い両胸アクティブポケット。
夜間での視認性を高める反射素材付き(フード、両袖部分、膝裏部分)。
フード、裾はスピンドル仕様で調整可能。
お尻周りをカバーするロングテール仕様。
便利な収納袋付き。
ウエストシャーリング。
袖口アジャスター。
シームレス立体裁断ヒップ。
SS/Sは女性対応シルエット。
用途アウトドア/レジャー/キャンプ/作業現場/ワーク
耐水圧(mm)15000(公的検査値)、10000(性能確約値)
混率(%)ポリエステル94/ポリウレタン6(ポリウレタンラミネート)
透湿性(g/m2・24hr以上)10000(公的検査値)/8000(性能確約値)
表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。
裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。
8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)
耐水性(mm)20,000以上
仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスター
セット内容上下
質量(g)820(Lサイズ基準)
材質(裏)ポリエステルメッシュ
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア
耐水性(mm)20000
セット内容上下
質量(g)690(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。
パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。
用途軽作業、バイク、保安作業
セット内容上下
質量(g)620(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ
耐水性(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業など
セット内容上下
材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)
機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
フード付きの簡易フリーサイズのレインコートです。コンパクトなので容易に携帯出来ます。
袖口が絞ってあり、雨の侵入を防ぎます。
用途降雨時の簡易レインコートに
材質EVA
サイズフリー
質量(g)130
寸法(cm)136×3×150
適応身長(cm)150~200
100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
背中と袖部分には反射テープ付きで、夜間の視認性を向上します。
袖口は調節可能なアジャスター付きです。
漏水リスクを軽減する止水ファスナーと内側フラップを採用しております。
背中のファスナーを開くことでリュックを背負ったまま着用可能です。
フロント上部の裏側にネームタグ付きです。
持ち運び・保管に便利なコンパクト収納袋付きです。
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100/裏地:PUコーティング
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)2000
過酷な環境下で実力を発揮する全方位型プリズム反射レイン。
素材表/ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
表生地はナイロンPUコーティング素材を採用しムレを抑えた、軽量商品となっております。
ベストビジョンフードシステム(ジャケット襟元に樹脂製のガイドレールが付いており、フードを付けるとレールに沿ってフードが左右に回転) を採用する事により、広く良好な視界を確保する仕様となっております。
裏面にはポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
商品を燃やしても、ダイオキシンや有害物質等が発生しにくく、地球に優しいレインウェアです。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。
用途軽作業、通勤通学、アウトドア
耐水性(mm)10000
セット内容上下
質量(g)600(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ
機能防水、透湿、2層構造、まわるフード、ダブルフラップ、総メッシュ裏付、袖マジックテープ、アジャスター、裾アジャスター、収納袋、エコブレス
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
仕様クリアメガネ付ヘルメット対応フード、クリアケース、背面ベンチレーション、ウエストスピンドル、右脇ポケット、裾ファスナー、かかと補強、収納袋
混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<ジャケット裏のみ裏メッシュ>、(フード透明部分)ポリ塩化ビニル100
耐水圧10000mm・透湿性3000g/m2・24hrs。
配色の色使いやデザインにこだわった、軽量で安全性にも配慮したレインコート。
混率(%)表/ナイロン100(PUコーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。
薄暮や夜間施業時の視認性を高めることで、着用時の安全性を考慮した一着。
全方向再帰反射テープとは、着用者のあらゆる動きに対し、全方向から視認可能な設計になっており、安全性を高めています。
水蒸気が外部へ発散されて衣服内が蒸れやすく、また、雨や水をはじく加工をした素材を使用しています。
耐水圧30,000mm、透湿度10,000g/m^2/24h
胸ポケットに一般的な測量野帳(タテ160mm×ヨコ91mm)が収納できる商品です。
ボタンでフードが取り外せます。
フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー
用途薄暮や夜間作業時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
一切の妥協を排し、大人用と同様のディテールで作り上げたジュニア用本格レインスーツ。
便利な収納袋付。ネームラベル付。背中の反射テープで安全!
用途林間学校に・キャンプに・レジャーに
材質ポリエステル100%(TPUラミアート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ)
耐水圧(mm)10000
規格JIS L 4129に適合
機能防水・撥水加工・リフレクター・収納バッグ・メッシュ・袖口調節・裾調節
どんなシーンでも使えるカラーバリエーション。性別問わず使えるのが嬉しいポイント。
全方向へ伸縮する生地を使用しているからヒザ、ヒジが突っ張らない超伸縮。巻込み収納フード。腰部反射プリント入り。パンツはチャコールグレーになります。上下1セット。
材質(表)ポリエステル100%/TPUラミネート
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)8000
機能と価格を極めたレインスーツ。
素材表/ナイロン100% 裏/PVCコーティング
蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明らかにします。
背中はベンチレーション仕様で蒸れにくく、袖口に着脱しやすいPVCアジャスターを搭載。
持ち運びに便利な収納袋付。
色蛍光イエロー
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)2000
混率(%)表:ナイロン100(透湿PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
防水膜にPEFEメンブレンを採用し、雨や雪のみならず、様々な薬品や防塵をシャットアウト。ウィルスバリア性能も最高レベルに達します。シームレスパンツ。二重防水ヒヨク。上下1セット。
耐水圧(mm)30000
透湿性(g/m2・24hr以上)25000
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途土木作業、農作業、一般作業
機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
機能と価格に優れた、裏地さわやかメッシュ付きのレインウェアです。前ファスナーは外側・内側二重水きり付き。上衣背部に反射テープ付き、。上着・パンツとも深い折り返しで雨染み防止。袖口は内ゴムとマジックベルトで調節可能。フードひさしは周囲が見える、透明ビニール仕立て。パンツ裾部はホックで調節可能。
耐水圧(mmH2O)10000
セット内容上下
混率(%)PVCコーティング、(メッシュ)ポリエステル100%
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り
機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム
ナイロン太番手リップストップ基布採用し、耐引裂性・耐摩耗性が向上。電導糸をリップストップ状にいれることで制電機能を保有。チェスト・バックベンチレーションで換気。上下1セット。
材質(表)ナイロン100%・電導性繊維リップストップ
耐水圧(mm)20000
透湿性(g/m2・24hr以上)9000
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途土木作業、農作業、一般作業
材質Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード着脱可能
上下左右360℃視界を妨げない安心安全な快適セーフティーフード(ヘルメット対応)。透湿防水。防風
材質表/ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、裏/ポリエステル100%メッシュ
機能非フッ素撥水/背中ベンチレーション+反射糸/左胸ポケット/裾絞りボタン調節
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)5000(24h)
材質(ボタン)プラスチック
材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)
100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
材質ナイロン100%
耐水圧(mm)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)約16000
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色イエロー
サイズM
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-41
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色イエロー
サイズLL
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-43
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色イエロー
サイズL
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-42
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
高い透湿性能を発揮する、軽量レインスーツ
用途レインウェア
(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。メットインフードでヘルメット装着時でも首元からの雨の進入を防ぎ、視界と音も妨げないため安全に作業が可能です。
用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合
従来比約2倍の耐久性を誇る特殊加工コーティングを施した、超耐久性レインウェア。上下1セット。
材質(裏)ナイロン100%
材質(表)ナイロン100%・耐久性ポリウレタン特殊コーティング
耐水圧(mm)15000
透湿性(g/m2・24hr以上)7000
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
用途透湿防水のゴアテックス採用
材質PE(ポリエステル)
クラス2
耐水圧(mmH2O)35000
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂(引手:金属)
グリーン購入法適合
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
耐劣化性防水膜使用で長期耐用年数を実現。胸・背中・腕・膝・裾に再帰反射テープを装着。ヘルメット対応フード。上下1セット
材質(裏)ポリエステル100%メッシュ
材質(表)ポリエステル100%・PVC樹脂コーティング
耐水圧(mm)10000
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色イエロー
サイズ3L
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-44
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
撥水加工にフッ素化合物を使用しない「環境に配慮した」新しいレインウェアを実現しました。コンパクト収納袋付き。初期耐水圧10,000mm/cm2
混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート加工)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧20,000mm、透湿度10,000g/m2/24hの高性能防水透湿素材を使用しています。走行時の雨水を防ぎ、湿気を排出しウエア内を快適にします。雨水に濡れても高い反射効率が得られる、雨天専用リフレクターを採用しました。
関連キーワード
1
2
3
次へ