見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容上下
機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス3に適合した高視認仕様です。蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。
耐水圧(mm)36000以上
材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット
仕様フード着脱式
セット内容収納袋
質量(g)507
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です。(上下セット着用時クラス3)蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。
材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット
質量(g)325
規格JIS_T8127(高視認性安全服)クラス1適合
(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。体のラインに沿った立体裁断のため、動きやすくなっています。
用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合
機能と価格に優れた、裏地さわやかメッシュ付きのレインウェアです。前ファスナーは外側・内側二重水きり付き。上衣背部に反射テープ付き、。上着・パンツとも深い折り返しで雨染み防止。袖口は内ゴムとマジックベルトで調節可能。フードひさしは周囲が見える、透明ビニール仕立て。パンツ裾部はホックで調節可能。
耐水圧(mmH2O)10000
セット内容上下
混率(%)PVCコーティング、(メッシュ)ポリエステル100%
関連キーワード