カテゴリ

  • 手袋(7)
    • 絶縁手袋(2)
絞り込み
ブランド
  • ヨツギ(1)
  • エスコ(1)
  • アトム(4)
  • 三重化学工業(1)
機能
  • 機能低発塵性(4)
  • 機能絶縁(2)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能静電気防止(2)
サイズ
  • L(4)
  • LL(3)
  • M(4)
  • S(4)
  • フリー(1)
  • 色イエロー
  • 色その他(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(17)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
入数
  • 1(6)
  • 10(1)
全長(cm)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 21.2(1)
  • 22(1)
  • 22.6(1)
  • 23(3)
  • 24(2)
  • 24.5(1)
  • 25.5(1)
  • 27(2)
20.5・21・21.2・22・22.6・23・24・24.5・25.5・27
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気作業用手袋」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手袋 (静電) エスコ手袋 (静電)エスコ
5,100税込5,610
1袋(10双)
翌日出荷
ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
仕様左右兼用/マチ付き材質ナイロン(導電糸入り)厚さ(mm)0.4入数(双)10機能静電電気抵抗(Ω)10^7-10^12
ケブラーSDサンダーロン手袋(薄手) アトムケブラーSDサンダーロン手袋(薄手)アトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。 15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。 帯電防止、低発じん性タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。厚さ(mm)0.6材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート アトム13G ケブラーSD 指先ニトリルコートアトム
1,698税込1,868
1双
当日出荷から33日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
13G ケブラーSD すべり止めPVC アトム13G ケブラーSD すべり止めPVCアトム
849税込934
1双
当日出荷から21日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創低圧手袋 ヨツギ耐切創低圧手袋ヨツギ
13,980税込15,378
1双
当日出荷
絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁全長(cm)27材質ケブラー、ゴム厚さ(mm)1.5サイズフリー規格6.0~6.3N入数(双)1使用電圧(V)中指長(cm)-手のひらまわり(cm)-手の平幅(cm)-試験電圧(V/1分)
ケブラーED 15ゲージ アトムケブラーED 15ゲージアトム
899税込989
1双
当日出荷
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。厚さ(mm)0.6規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
薄型 電気絶縁手袋 三重化学工業薄型 電気絶縁手袋三重化学工業
11,980税込13,178
1双
当日出荷から7日以内出荷
直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
材質ポリウレタン、スチレン系エラストマーイエロー全長(cm)27厚さ(mm)1質量(g)70入数(双)1使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です機能電気絶縁試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら