面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf
参考使用荷重(kg)約3
材質(テープ)ナイロン
材質(フック)ポリカーボネート
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン
厚さ(mm)2.4
テープ幅(mm)19
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)100×16
適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
材質ポリエステル
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)1
電圧(V)12
消費電力(W)22
消費電流(A)2
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
リゲッタにシンプルなクロスウェッジサンダルが登場
足首側のベルトは面テープで調整でき、クロスベルトの付け根にはゴムが施されていて絶妙なフィット感。
バックベルトも付いているので、カカトが抜けやすい方にも安心して履けます。
材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)
ヒール(cm)5.5
靴タイプサンダル
ストーム(cm)2
裏面の両面テープで本体を机などに貼り付けて、ケーブルを固定。
ケーブルの差し込み口は切り込み状になっており、不意に外れ難くなっています。
5色同梱されており、お好みに合わせて使用可能。
セット内容5色各1個
色グレー/グリーン/レッド/イエロー/ライトグレー
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)1
電圧(V)24
消費電力(W)22
消費電流(A)1
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
リゲッタのシンプルな編みこみウェッジサンダル。
足首側のベルトは面テープで調整ができ、甲の生地にはゴムが施されていて絶妙なフィット感。
バックベルトもついているので、かかとが抜けやすい方にも安心して履いていただけます。
安定感抜群のウェッジヒールにトゥガードがついているから安心です。
材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)
ヒール(cm)5.5
ストーム(cm)2
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)2
電圧(V)24
消費電力(W)33
消費電流(A)1.5
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用
材質発泡ウレタン
質量(g)約30~40
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×200×10
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100
寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3
定格電流(mA)約30
配線方式赤線(+) 黒線(-)
防水性IP X7相当
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
電圧(V)24
消費電力(W)80
消費電流(A)7
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用
材質発泡ウレタン
質量(g)約15~20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×100×10
Eマーク適合反射テープ。5cm幅、25mロール。カットして好きな長さで使用することができます。Eマーク印は60cm間隔に刻印。裏面は強力な両面テープ付き。
材質アクリル
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
主な用途車用
特性反射
基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。粘着剤:アクリル系
用途道路工事などの屋外養生用途に。簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。
トラスコ品番514-2716
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)300
厚さ(mm)0.127
色マンゴー
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.3
粘着力(N/25mm)8.25
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)3
電圧(V)24
消費電力(W)44
消費電流(A)2
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)2
電圧(V)12
消費電力(W)33
消費電流(A)3
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
電圧(V)12
消費電力(W)80
消費電流(A)7
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)3
電圧(V)12
消費電力(W)44
消費電流(A)4
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
道路上、展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。
台車、自動車等の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。
車両による踏みつけは普通乗用車まで可能。(収納ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は、徐行してください。)
中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。
屋外の熱や寒さにも強い耐候性のある軟質樹脂製。
ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。
滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。
長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
カッター等で、必要な長さや角度にカットできます
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース
対応機種iPhone 11 Pro専用
特性耐衝撃性
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース
対応機種iPhone 12 Pro Max専用
特性耐衝撃性
スマホの落下を防いで、片手操作も快適に
大人気スマートフォンケースブランドのiFace(アイフェイス)から、装着するだけで操作性がアップするスマホリング、Finger Ring(フィンガーリング)が登場しました。
360度くるくると回転するので、いつも使う指の位置に合わせて使用できます。
スマホスタンドとして使用するときも角度の調整が可能です。
今回iFaceスマホケースで人気の「コーラルブルー」と、 新色の「アイスブルー」「ペールパープル」の3色が仲間入り!
「コーラルブルー」、「ペールパープル」は大人っぽいマットでクールな質感。
「アイスブルー」は上品な艶が美しい質感です。
・別売りのiFaceスマホケースと同じカラーで自由にコーディネートを楽しめる
・指を通すだけで落下を防止
・強力な両面テープ式、貼るだけ簡単取り付け
・持ちやすい角度に調節OK
・スタンドにも変身
華やかな新色登場!透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」。こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。。そんなReflectionから気分も弾む可愛い新色が仲間入りしました!。甘くて優しいサクラピンクは、肌なじみが良く持ちやすいカラーです。フレッシュで明るいライムグリーンは、ファッションのアクセントにもなる爽やかなカラーです。まろやかさと深みのあるハニーイエローは、花の香りを含んだハチミツのように、落ち着いた華やかさを感じるカラーです。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ、吸い付くようなグリップ感を実現。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
仕様ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可、保証:有
タイプケース
対応機種iPhone 15専用
主材質アルミノシリケートガラス、TPU
特性耐衝撃性
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース
対応機種iPhone 14 Plus専用
特性耐衝撃性
華やかな新色登場!透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」。こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。。そんなReflectionから気分も弾む可愛い新色が仲間入りしました!。甘くて優しいサクラピンクは、肌なじみが良く持ちやすいカラーです。フレッシュで明るいライムグリーンは、ファッションのアクセントにもなる爽やかなカラーです。まろやかさと深みのあるハニーイエローは、花の香りを含んだハチミツのように、落ち着いた華やかさを感じるカラーです。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ、吸い付くようなグリップ感を実現。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
仕様ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可、保証:有
タイプケース
対応機種iPhone 15 Pro専用
主材質アルミノシリケートガラス、TPU
特性耐衝撃性
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース
対応機種iPhone XS/X専用
特性耐衝撃性
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース
対応機種iPhone 13 Pro Max専用
特性耐衝撃性
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース
対応機種iPhone XR専用
特性耐衝撃性
華やかな新色登場!透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」。こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。。そんなReflectionから気分も弾む可愛い新色が仲間入りしました!。甘くて優しいサクラピンクは、肌なじみが良く持ちやすいカラーです。フレッシュで明るいライムグリーンは、ファッションのアクセントにもなる爽やかなカラーです。まろやかさと深みのあるハニーイエローは、花の香りを含んだハチミツのように、落ち着いた華やかさを感じるカラーです。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ、吸い付くようなグリップ感を実現。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
仕様ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可、保証:有
タイプケース
対応機種iPhone 13専用
主材質アルミノシリケートガラス、TPU
特性耐衝撃性
テープとマグネットが一体化!自由な長さにカットして掲示物の裏面に張るだけ!手で簡単に切る事が出来ます。冷蔵庫などのスチール面にくっつきいます。
テープの粘着剤は弱粘着性で繰り返し貼ったり剥がしたりできます。※のり残りをする場合がございます。
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)3
入数5個、セット
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得しています。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用
適合あご紐:VP-T16F2
セット内容エアライト内装、あご紐、シールド面付
材質帽体:ABS、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ
種類アメリカン
規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物、墜落時保護用、電気用)
内装J2型(EPA)/No.8
溝の状態有
頭囲(cm)53~63
衝撃吸収ライナーエアライト
通気孔なし
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
シールド色クリア
JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21017)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。
仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め
色イエロー
サイズ6L
質量(g)1100(L寸)
材質(裏)FUNTEX Pro
材質(表面)ポリエステル100%
適応身長(cm)185~190
適応胴囲(cm)115~125
材質(裏地)ナイロントリコット100%
耐水圧(mmH2O)20000
透湿度(g/m2)25000
適応胸囲(cm)125~135
1着
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21012)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。
仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め
色イエロー
サイズL
質量(g)1100(L寸)
材質(裏)FUNTEX Pro
材質(表面)ポリエステル100%
適応身長(cm)165~170
適応胴囲(cm)78~88
材質(裏地)ナイロントリコット100%
耐水圧(mmH2O)20000
透湿度(g/m2)25000
適応胸囲(cm)90~98
1着
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21011)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。
仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め
色イエロー
サイズM
質量(g)1100(L寸)
材質(裏)FUNTEX Pro
材質(表面)ポリエステル100%
適応身長(cm)160~165
適応胴囲(cm)72~80
材質(裏地)ナイロントリコット100%
耐水圧(mmH2O)20000
透湿度(g/m2)25000
適応胸囲(cm)84~92
1着
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21018)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。
仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め
色イエロー
サイズBL
質量(g)1100(L寸)
材質(裏)FUNTEX Pro
材質(表面)ポリエステル100%
適応身長(cm)165~172.5
適応胴囲(cm)110~120
材質(裏地)ナイロントリコット100%
耐水圧(mmH2O)20000
透湿度(g/m2)25000
適応胸囲(cm)120~130
1着
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21013)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。
仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め
色イエロー
サイズLL
質量(g)1100(L寸)
材質(裏)FUNTEX Pro
材質(表面)ポリエステル100%
適応身長(cm)170~175
適応胴囲(cm)86~96
材質(裏地)ナイロントリコット100%
耐水圧(mmH2O)20000
透湿度(g/m2)25000
適応胸囲(cm)96~104
1着
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ