36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。 内縫タイプで糸が切れにくい。 袖に床革使用しています。 補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.6±0.1 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
材質ヤギ革 規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。 材質牛表革 イエロー
1双
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
トラスコ品番114-6936 材質ポリエステル(ポリウレタンラミネート) サイズS 質量(g)99.79 機能耐久性、快適性、防振・耐衝撃 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)21
1双
9,898 税込10,888
翌日出荷

耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
材質ヤギ革 規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。 厚さ(mm)0.7 材質(袖口)パイルゴム
1双
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

国産なめし革を使用。 見た目にも美しく、丈夫で滑らか。 使うほど、手に馴染みます。 手のひらに牛表革を補強し耐久性に優れています。
用途機械、土木業、荷役、一般作業
1双
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国産なめし革使用しております。熔接や解体現場などハードな作業を想定したプロ用グローブです。滑りにくい牛床革仕様、手・指や身体を危険から守り作業効率を高めます。
イエロー+グレー サイズ(mm)Lサイズ H245×W120 素材掌:国産牛コンピ/甲・袖:国産牛床革
1双
1,698 税込1,868
4日以内出荷

COVER WORK(カバーワーク)トスカーナ
クロロプレン(発泡ゴム)を採用し衝撃を吸収。耐久性に優れ、しなやかで機能性にも優れた高品質な牛革を使用することで、従来にないハイセンスでハイパフォーマンスな手袋に仕立てました。袖口にマジックテープ付きでフィット感が向上します。
1双
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.5
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 材質牛床革、綿布 厚さ(mm)1.4 マスタードカラー(からし) 耐熱温度(℃)素材:80
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途あらゆる振動作業。 材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン) トラスコ品番253-7494 厚さ(mm)12.5 イエロー/ブラック サイズフリー 質量(g)200 規格ISO10819・JIS T8114合格認定品 入数(双)1 機能防振 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)28
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です
用途自動車整備工場などでよく使われている
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気溶接など耐久性が求められる作業に最適です。
仕様内縫い トラスコ品番819-2533 厚さ(mm)1.5 質量(g)220
1双
2,898 税込3,188
当日出荷

国産なめし革を使用。 見た目にも美しく、丈夫で滑らか。 使うほど、手に馴染みます。
用途機械、土木業、荷役、一般作業
1双
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れハードワークに最適です。手のひら部内綿付です。甲側は帆布を使用し、曲げやすくむれずに使いやすくしています。
用途土木、建築、ハードな作業に。 材質牛床革、甲:帆布、インナー:綿 厚さ(mm)1.3 サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖なし
1双
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背抜きに通気性・柔軟性に優れるフィールドセンサーを使用。快適な作業をサポートします。また手のひらは2重アテツキで、ハードな作業にも使用できます。
材質(裏)牛革
1双ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.5 質量(g)45
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー素材の甲メリヤスタイプ。電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。手首マシック止めで、手にぴったりとフィットします。
材質(裏)牛革
1双ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おたふく手袋415 革手 船舶用
RoHS
ワイヤー、ロープなどを伴うハードな作業に向いています。
用途自動車関連業での作業に。 トラスコ品番835-5470 材質掌.背アテ:牛革、その他:綿 サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷

富士グローブ牛皮手首絞り J-402
国産革使用で柔らかで手にフィット。 総皮仕様で手を保護します。 女性向けサイズ有り。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に! 材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革) 厚さ(cm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時 材質本体:牛床革、当革:牛コンピ グレー+イエロー(当革部) サイズフリー 寸法(幅W×高さH)(mm)125×340 入数(双)1 袖丈(cm)16 全長(cm)34 アテ有無アテ有り
1双
1,195 税込1,315
翌々日出荷

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時 材質本体:牛床革、当革:牛コンピ グレー+イエロー(当革部) サイズフリー 寸法(幅W×高さH)(mm)125×340 入数(双)1 袖丈(cm)16 全長(cm)34 アテ有無アテ有り
1双
1,098 税込1,208
翌々日出荷

厳選された素材で耐久性があり、柔軟性を与える特別ななめし加工を施した革です。作業だけじゃない!様々なシーンで活躍する牛床革手袋です。親指付け根に革アテで補強。内側に布を取りつけ快適な肌触り。独自の裁断で指先が使いやすい。
用途鉄工・金属業・建築土木・アウトドア
1双
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カイロや保冷剤も入るポケット付
用途BBQ、園芸、建築作業、農作業、運送業、酪農、木工作業、通勤、通学、雪かき、溶接作業、犬の散歩、漁業、林業」
1双
649 税込714
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。
用途熔接・炉前作業 イエロー+グレー 材質(インナー)本体掌側:国産牛表革・2.1mm厚カーボンフェルト、袖:綿帆布/本体甲側:竹炭繊維、袖:綿帆布 寸法(高さH×幅W)(mm)フリーサイズ:280×130 材質(アウター)本体:国産牛コンピ+袖:牛床革
1双
6,998 税込7,698
4日以内出荷

各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途常温での振動作業向け サイズフリー ホワイト/イエロー 全長(cm)26 手のひらまわり(cm)28 中指長(cm)9 質量(g)220 トラスコ品番253-7508 材質掌部:天然牛表革、綿キャンパス防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン) 厚さ(mm)12.5 規格ISO10819・JIS T 8114合格認定品 入数(双)1 機能防振
1双
4,998 税込5,498
当日出荷

国産なめし革使用しております。密着性のある牛表革を裏使いすることにより、手と手袋の隙間が少なくなり、よりフィット感を得られるので作業効率がアップします。裏革は使い始めからゆるやかに摩耗していきますが、摩耗に強い表革が裏面で粘りをみせ結果的に長持ちします。(牛革は天然素材であり、相対的な見解です。保証するものではありません。)。革は熱を加えると表革方向に縮む性質がありますが、裏革を表面に使用する事で縮みやすい表革に熱が伝わりにくくなり、革の縮みの軽減が図れます。
材質牛表革 入数(双)1
1双
2,798 税込3,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードな作業にも使用できるように、手のひらは2重アテツキ。手首マジック止めタイプなので、締め具合を自在に調節できます。
材質(裏)牛革
1双ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
用途感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,350 税込1,485
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)コンビ溶接用3本指手袋
手のひら部に牛本革を使用したより丈夫な溶接用手袋。長さ36cm × 幅13cm
用途建設・土木・鋼鉄・機械・電工・重作業など 仕様溶接用 質量(g)300 メーカー商品コード214-0333
1双
2,798 税込3,078
6日以内出荷

日本光器製作所(NIKKO)コンビ溶接用5本指手袋
手のひら部に牛本革を使用したより丈夫な溶接用手袋。長さ36cm × 幅13cm
用途建設・土木・鋼鉄・機械・電工・重作業など 質量(g)220 メーカー商品コード214-0335
1双
2,498 税込2,748
6日以内出荷

平側に丈夫で手になじみやすい天然皮革(山羊革)を使用したハイグレードな振動軽減手袋です。独自の加工により、高い振動軽減性能があります。
用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。 材質手のひら部:山羊革、手の甲部:ポリエステル、手のひら内側:ネオプレンゴム、手の甲部の当て:人工皮革 厚さ(mm)(平部)4.0 ブラック×イエロー 袖口仕様マジックベルト
1双
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)