バイオメカニクスに基づいた設計構造で、足元の安定化と抜群のフィット感を実現しています。
踵部に衝撃吸収して疲れにくいです。
静電気帯電防止加工により、現場でのお使いも安心です。
色黒/黄
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番247-7419
材質合成材/PE
色イエロー
適合サイズ(cm)靴:26
1足
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/ウレタン
色グレー/イエロー
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVAコンポジット
色イエロー
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/PE
色イエロー
踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色イエロー
プロテクトウズ5先芯のウイング部分と小指の足当たりを緩和させる衝撃パッド付き。
体内の静電気を足から靴へと逃がしスパークの発生を防止する。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色イエロー
中敷きの凸凹が心地よく足裏を刺激する、。マッサージ感覚で履いていただけるスリッパです。厚みがあるソールでクッション性も期待でき、甲の部分がメッシュ素材なので通気性もあります。ゆとりのあるサイズなのでゆったり履けます。
サイズL
靴タイプスリッパ
こんなお得な商品も!
安全長靴 防寒 カバー付
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。
夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。
機能耐滑性、防寒
材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム
形状ハイカット
高さ(mm)360
質量(g)1950
種類安全長靴
筒周(mm)430(ゴム部)
靴タイプ長靴
ソールに設けた通気孔から空気を取り込み、湿気や熱気を放出。シューズ内部を快適に保ちます。
ミッドソールでの吸気・排気
靴内の通気の循環
アッパーでの吸気・排気
ダブルラッセルメッシュとエアサイクルシステムによる優れた通気性を。
形状ローカット
規格JSAA A種
機能吸気・排気、通気性、軽量(フューズゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー
足幅ワイド(3E相当)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
【耐踏み抜き性インソール内蔵で足元を護ります】。日本工業規格(JISS T8101)による耐踏抜き性1100N(112.2kgf)以上の強度。特殊なポリエステル多層構造加工の中敷きが釘やガラスの貫通を防ぎます。災害時、散乱したガラス片などの危険物から足を保護します。【より良く、安全なものにしました】。日常に馴染むデザインおしゃれなレザー調デザインで普段使いしながら備える。バブーシュタイプで履きやすく脱ぎやすいピタッと足首に吸い付くようにフィットして、走っても脱げにくい。※肌面にすべり止め付き。中生地も滑りにくい素材で歩きやすい。厚みのあるインソールで足元安心。お手入れカンタン汚れてもサッと拭き取りやすく、手洗い可能。サッと履ける左右兼用だから迷わない。
材質甲・インソール生地:ポリウレタン、中材:ポリエステル、ポリエチレン、底材:ポリエステル、すべり止め:ゴム
サイズM
サイズ(cm)22.5~24.5
標準質量(g/片足)100
靴タイプスリッパ
【耐踏み抜き性インソール内蔵で足元を護ります】。日本工業規格(JISS T8101)による耐踏抜き性1100N(112.2kgf)以上の強度。特殊なポリエステル多層構造加工の中敷きが釘やガラスの貫通を防ぎます。災害時、散乱したガラス片などの危険物から足を保護します。【より良く、安全なものにしました】。日常に馴染むデザインおしゃれなレザー調デザインで普段使いしながら備える。バブーシュタイプで履きやすく脱ぎやすいピタッと足首に吸い付くようにフィットして、走っても脱げにくい。※肌面にすべり止め付き。中生地も滑りにくい素材で歩きやすい。厚みのあるインソールで足元安心。お手入れカンタン汚れてもサッと拭き取りやすく、手洗い可能。サッと履ける左右兼用だから迷わない。
材質甲・インソール生地:ポリウレタン、中材:ポリエステル、ポリエチレン、底材:ポリエステル、すべり止め:ゴム
サイズL
サイズ(cm)25~27
標準質量(g/片足)125
靴タイプスリッパ
着脱が容易なベルクロタイプ。薄い靴底は脚立の上など高所作業にも対応。1tの圧迫と70Jの衝撃に耐えるハイスペックな鋼製先芯入り
用途高所作業。土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他現場作業全般
形状ハイカット
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)380:(26.0cm)
材質(先芯)鋼
甲被タイプひも
材質(中敷)綿・ポリウレタン
足囲3E
後丈(cm)10.5(cm/26.0cm)
独自の傾斜ソールと中敷きで足裏全体で地面を支えて、履くだけでピンッ。
用途オフィスサンダル
材質本体:ポリウレタン、ポリエチレン、足底部:EVA樹脂
色マスタード
質量(g)240
サイズ(cm)22.5~25
靴タイプサンダル
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
普段履きができるおしゃれなレザー調のスリッパで災害に備えるスリッパを作りました。底には安全靴の耐踏み抜き性の基準に合格したインソールを使用しているので、災害時に散乱しているガラスや釘などから足を守ります。左右がないので非常時に慌ててても気にせず履けます。履き口のテープが蓄光加工しているので暗闇でも安心。中敷きには吸湿効果と消臭効果のある特殊シートが入っているので、普段履きでもニオイやムレがきになりにくく快適に過ごしていただけます。
用途普段履き用としてご利用ください。
材質甲/ポリウレタン 中敷き/ポリエステル かかと/ポリエステル・ポリウレタン 底/ポリウレタン
アサヒハイスクールフロアー VK。通気性に優れた素材を使用しています。床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。抗菌配合ソール。日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。
材質中敷き:ビニール、ソール:PVC
色黄
材質(アッパー)綿
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ上履き
樹脂先芯。柔軟。吸汗速乾性ライナー。
用途土木、軽作業他
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)合成ゴム
機能吸汗・速乾(ライニング)、抗菌防臭(中敷き)
JIS規格JIS S級相当
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
普段履きで備える防活スリッパ。防災グッズにスリッパが入っていない事が多いですが、最近備えの必需品としてスリッパが見直されています。いつ起こるかわからない災害に備え、防災用のスリッパを普段から使うことで身を守ることができます。底には安全靴の耐踏み抜き性の基準に合格したインソールが入っているので、移動する際に散乱しているガラスや釘から足を守ります。中敷きには吸湿効果と消臭効果のある特殊なシートが入っているので、普段履いていてもニオイやムレが気になりにくく快適に過ごして頂けます。サイズはMLと2サイズで比較的大き目なので、ご家族で揃えて頂く事をおススメします。1.普段履きに。2.履き口が蓄光。3.左右どちらでもOK。4.履いたまま安全に避難。5.かかとが2WAY。6.滑りにくい。
材質甲/ポリウレタン、中敷き/ポリエステル、かかと/ポリエステル・ポリウレタン、底/ポリウレタン
綿100%のコットンワッフル素材のスリッパです。中敷き甲裏もコットンなので、素足に履いて心地いい。底はパタパタ音が鳴りにくいポリエステルスエード素材。
用途【お手入れ方法】。洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質表/綿 底/ポリエステル
長さ(cm)甲:約10.5
靴タイプスリッパ
関連キーワード