コブが紐穴へはまり、結ばなくてもしっかりホールドするので解けにくく現場でも安心。脱ぎ履き簡単で作業効率UP。ゴムの弾性で足にしっかりフィットするから疲れにくい。夜に光る反射材入り。長さ75cm
用途スポーツ全般。登山。建築業。塗装業。引越し業。配送業。夜間作業。介護・医療。子供靴。中高齢者
材質ポリエステル・ゴム・アセテート
サイズF
質量(g)14
適合穴(mm)紐:4~6
縦(cm)75
靴穴の小さい靴でも紐通しが簡単で締めやすい細平ひもタイプ。
ひもが伸びにくく、スポーツシューズの靴穴も傷めず、しっかりホールド。
均一な横幅で結んだ時の違和感を軽減。強く結んだ時も伸びにくく快適感を保持。
長さ(cm)120
幅(mm)4
材質本体:ポリエステル、先端プラスチック部:セルロースアセテート
靴穴の小さい靴でも紐通しが簡単で締めやすい細平ひもタイプ。
ひもが伸びにくく、スポーツシューズの靴穴も傷めず、しっかりホールド。
均一な横幅で結んだ時の違和感を軽減。強く結んだ時も伸びにくく快適感を保持。
材質本体:ポリエステル、先端プラスチック部:セルロースアセテート
幅(mm)4
長さ(cm)110
通気性の良いメッシュ素材を使用。働く足を考えたジーベックオリジナルラスト(木型)を使用。つま先の先芯部分はゆったりと、土踏まず部分から踵にかけてはフィット感を考慮し足を心地よくホールドします。踵の部分には反射材を取り付け、視認性を高めることで夜間の作業も安心。結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止する「ひもポケ」も装備しています。
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)EVA、ラバー、シャンク(TPU)
材質(甲被)合成皮革、メッシュ
標準質量(g/片足)760(25.0cm)
機能通気性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
オールマイティHWⅡ 11L
柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。
「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。
上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。
こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、
独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に
ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。
アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。
紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
抗菌防臭加工メッシュインソール搭載
JIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業
質量(g)約400(26.0cm片方)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。
用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。
タイプ靴ひも型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード