48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。 手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。 甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。 手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。 カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。 (掌)グレー、(甲)イエロー 付属品カラビナ 材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット感抜群で、作業性に優れています。耐摩耗、耐引裂性に優れています。繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感です。耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
用途精密機械工業、梱包作業など。 材質繊維部:ポリアミド、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.5 ゲージ数13
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。 レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー 材質(手袋)ポリエステル 材質(掌側)天然ゴム ゲージ数13
1組(10双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
用途感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,350 税込1,485
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

指の関節部分が切れるようになっているので好みに合わせた指切り手袋にできます。 耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等 材質(すべり止め)ニトリルゴム 色(すべり止め)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1双
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。 厚さ(mm)約0.9 イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(裏)ナイロン100% 材質(表)アラミド繊維100% 材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に 厚さ(mm)1.3 入数(双)1 機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数15
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル 動画あり
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。 厚さ(mm)1.21 規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX 耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX) 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平側に柔らかな牛表革を、手の甲側には柔らかな牛漉き革を使用し、ややハードに仕上げたモデル。MIG溶接にとどまらずStick(アーク)溶接、その他の炎や熱に直面する様々な作業場面での使用が考えられます。手の平中央、親指、人差し指に牛漉き革のパッチで補強を施し耐久性を強化。人差し指側面に縫い目を施さないデザインで器用性を向上。REVCO社独自の保護クッションパッチは、小指外側面、手首外側面を高温と疲労から守ります。内側にはコットンフリースの総裏が付いて柔らかな肌ざわり。もちろんケブラー糸による縫製。牛革の硬さ、厚さを感じさせないモデル。
用途MIG/MAG溶接、Stick(アーク)溶接、その他の耐熱を必要とする作業 材質(裏)手の平:コットンフリース、手の甲:コットンフリース、手首:難燃性コットン 材質(甲)牛漉き革 材質(掌側)牛表革 材質(補強材)手の平:小指外側クッションパッチ・手の平パッチ・親指内側パッチ・人差し指パッチ、手の甲:なし、手首:外側面クッション入りパッチ
1双
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。 塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 子供から大人まで使用可能。 指先カットなのでタッチパネル操作も可能
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等 機能防寒性・伸縮性 厚さ(mm)2.8 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ブラック
1双
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ(mm)1.2 High Vis Yellow/Black 入数(双)1 機能伸縮性 中指長(cm)8 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20
1双
835 税込919
翌日出荷

材質ポリエステル・綿 厚さ(mm)1.2 High Vis Yellow/Black 入数(双)1 機能伸縮性 中指長(cm)8 材質(すべり止め)天然ゴム
1双
835 税込919
翌日出荷

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。 材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創 材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン ゲージ数15 耐切創性3、2/B
1袋(10枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。 仕様10ゲージ編 規格EN388 2016 機能耐切創、耐衝撃、断熱 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数10 2018年トラスコ掲載ページ6 0833
1双
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-012 TAKIBI 5本指
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接 厚さ(mm)約1.23 質量(g)245
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S
RoHS
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.05 イエロー/ブラック 規格EN388 2016、EN407 2020 入数(双)1 機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湘南ワイパーサプライ(SWS)SWS耐切創手袋マイティーテキレス
RoHS
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業 仕様EN388 2016規格:4X42C 材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー 厚さ(mm)1.2 加工すべり止め:ニトリル発泡コーティング ゲージ数15 耐切創性X/C RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です(15ゲージ)。 低発じん性も持ち合わせたロングタイプのインナー手袋です。 敏感な手の動きを損なわずに、強さという力を加えました。 洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。 厚さ(mm)0.9 イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創、低発塵性 材質(裏)ナイロン 材質(表)アラミド繊維 材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン ゲージ数15
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル 動画あり
高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。 厚さ(mm)0.92 機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂 材質(繊維部)ケブラー(R) ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0802
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 アンセル 動画あり
短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。 厚さ(mm)1.8 機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂 材質(繊維部)ケブラー(R) ゲージ数7 2018年トラスコ掲載ページ6 0791
1双
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-013 TAKIBI 3本指
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接 厚さ(mm)約1.23 質量(g)240
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534
RoHS
耐カット性の高いATA(R)糸を使用しています。 ニオイや菌を抑制するサニタイズ(R)抗菌抑臭加工を施しています。 油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。 特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。
用途自動車工業関連、ガラス・アルミサッシの取扱、産業廃棄物処理 仕様【EN388:2016】4X32D、【耐切創レベル(EN388:2016)】XD、RoHS2.0対応、サニタイズ(R)抗菌抑臭加工、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工 厚さ(mm)約2 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル 動画あり
高い耐切創性があり、乾燥または濡れた環境で抜群なグリップ力を実感できます。パラアラミド糸は、高い耐切断性と良好な耐熱性能を確保します。シワラテックスコーティングは優れたグリップ性を提供します。EN420(一般要件)およびEN388(機械的危険)規格に準拠しています。ANSI カット レベル A4 および EN ISO 13997 定格レベル D は、高いレベルのカット抵抗を提供します。コーティングでオイル等が染み込みいにくくなっています。
用途ガラス製造。リサイクルと廃棄物処理。建設関連。金属製造 材質パラアラミド、高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)2.2 イエロー/ブラック 規格EN388 2016:3X44D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、EN ISO 21420:2020、ecovadis 機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)22.5~29 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング3/4ディップ 材質(繊維部)パラアラミド、HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル ゲージ数13 耐切創性X/D 滑り止め効果天然ラテックスゴム EN388規格2016:3X44D
1双
1,498 税込1,648
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。 材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創 全長(cm)28 材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン ゲージ数15 耐切創性3、2/B
1袋(10枚)
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。 親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。 手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。
用途重度の機械的ストレスを伴う作業。 建設工事。 鉱業。 修繕工事。
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。 塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 子供から大人まで使用可能
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等 質量(g)35 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ブラック
1双
199 税込219
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途あらゆる振動作業。 材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン) トラスコ品番253-7494 厚さ(mm)12.5 イエロー/ブラック サイズフリー 質量(g)200 規格ISO10819・JIS T8114合格認定品 入数(双)1 機能防振 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)28
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。 材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.65 イエロー/ブラック 規格EN407 2020規格(X2XXXX) ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:4331D
1袋
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平側に丈夫で手になじみやすい天然皮革(山羊革)を使用したハイグレードな振動軽減手袋です。独自の加工により、高い振動軽減性能があります。
用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。 材質手のひら部:山羊革、手の甲部:ポリエステル、手のひら内側:ネオプレンゴム、手の甲部の当て:人工皮革 厚さ(mm)(平部)4.0 ブラック×イエロー 袖口仕様マジックベルト
1双
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

牛床皮ストレートタイプのカラーオイル加工で柔らかく、内綿、袖部分は家具用レザー使用。 親指の付け根に補強の黒あてを付けています。
1双
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!
仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止め ゲージ数15
1双
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首スッキリのショートタイプ。腕時計に掛からない丈で、マジックタイプでよくあるストレスを解消。 手首の稼動域も広がり作業効率アップ!! 手の甲には、伸縮性・通気性・吸汗速乾性に優れ、光沢(艶)のある生地を使用しているので突っ張りも無く快適!! 指先(中指・薬指)には、反射板を採用し指先も安全です。 手の平には、軽量で柔軟性・耐久性に優れているマイクロファイバーと耐久性・グリップ性に優れたシリコンゴム合わせました。 見た目もインパクトが有り、指先の反射板と合わせて視認性も良いです。
用途梱包、運搬、土木、建築、サイクリング等アウトドア等 タイプ着脱簡単ショート丈 入数(双)1 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)黒マイクロファイバー・カラーシリコンゴム
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

掌部にしなやかで丈夫なマイクロファイバーを使用。 過度な補強を抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現。 また、甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
ブラック×キャメル 材質品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステル 入数(双)1
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掌部・指股部にしなやかで丈夫なマイクロファイバーを使用。 特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。 ナックル部分には伸縮ストレッチ生地を使用することで機能とスタイルを両立させました。 ミドルレッグスのカフは袖口からの埃の侵入や汚れをシャットアウトします。
ブラック×キャメル 材質品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステル 入数(双)1
1双
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1.4 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め) 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング指先 材質(繊維部)ケブラー紡績糸
1双
特価
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づき設計された防耐振動中骨保護手袋。厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果を発揮。100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート。甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト。グラインダー、ドリル操作、刈払機などの手腕に振動を与える作業時の振動軽減に。しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます。シリコンフリー、ウォッシャブル。
ブラック×イエロー サイズXL 全長(cm)26.5 入数(双)1 仕様耐振動、シリコンフリー、手洗い、人間工学設計、耐衝撃性 材質【繊維部】ポリエステル、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ラバーコート 中指長(cm)8.5 アズワン品番64-3726-02 ゲージ7ゲージ 手のひら長さ(cm)10
1双
4,498 税込4,948
当日出荷

COVER WORK(カバーワーク)トスカーナ
クロロプレン(発泡ゴム)を採用し衝撃を吸収。耐久性に優れ、しなやかで機能性にも優れた高品質な牛革を使用することで、従来にないハイセンスでハイパフォーマンスな手袋に仕立てました。袖口にマジックテープ付きでフィット感が向上します。
1双
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高視認性のハイビズカラー採用、スリップオンタイプなので着脱楽々です。
用途軽作業用防寒 材質クロロプレンゴム・ナイロン 入数(双)1
1双
839 税込923
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

牛床皮のセミロングストレートタイプ。 オイル加工で柔らかさアップ。 ケブラー糸で縫製しているので耐熱・耐久性があります。 内綿タイプなので汗を吸い取り快適。 親指の付け根部分に黒当て補強付き。 自分好みの色を選べる4色展開。
1双
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)