ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
ストレート型3個口タップ延長コードです。
質量(kg)2.5
材質/仕上塩化ビニール樹脂
電線長さ(m)20
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
コンセント形状2P 15A 125V
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCT
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)1.3
コンセント個数3
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格電力(W)1500
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
同時に複数の機器を一括充電。持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。持ち運びやすいコンパクト設計。90度折り畳みプラグ採用。MAX4台の機器を同時充電・稼働。プラグの取り出し部分が出っ張っている為スムーズに取り出し可能。スマホやタブレット等のデバイスやUSB扇風機・加湿器等の小型家電にも対応。インテリア性の高いデザインでおしゃれな部屋を演出。人気のアウトドアをコンセプトにしたカラー&タイプフェイス。
用途スマホやタブレット、ハンディファン、加湿器、ヘアアイロンなどの充電などに。旅行や出張の際にも便利。
材質ABS
質量(g)63
スイッチ一括集中スイッチ
電源AC100V (50Hz/60Hz)
コンセント個数2
定格出力USBポート:5V/2.4A(合計最大出力)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.8×3.5×2.7
USBポート2ポート
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂
寸法(mm)40×45×300
色イエロー×オリーブグレー
質量(g)約613
スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格15A・100~125V (1450Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状2P
電源コード(m)1.8
機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート4(急速充電用、合計4.8A)
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。
極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較)
電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様防雨トリプルタップ付
質量(kg)2.09
太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数3
耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ2Pタイプ
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます
材質非鉛塩化ビニル樹脂
色黄
使用温度範囲(℃)-10~40
コンセント形状2P 15A 125V
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電線長さ(m)20
使用場所屋内型
ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
1本(20m)
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
用途屋内用
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)10
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線長さ(m)10
特性耐トラッキング
電線仕様-種別VCT2c
質量(kg)1.3
コンセント形状2P 15A 125V(1500W)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂
寸法(mm)143×113×43
色イエロー
質量(g)約540
スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格15A・100~125V (1450Wまで)
コンセント個数2
コンセント形状3P
電源コード(m)1.8
機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(急速充電用、合計3.4A)
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
撚線導体を使用しているため可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
概算質量(kg/km)35
仕上外径(Φmm)6
Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード
エイリアンクロストークに対応
撚線導体を用いており可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブルスタンダード
概算質量(kg/km)37
仕上外径(Φmm)6.6
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別屋内用
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCTF
プラグ標準
使用場所屋内
もう、チープな電源タップなんて卒業。
妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
電源コード(m)1.8
伸びる延長コードカーリータップ
移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
15A(1500W)対応で、余裕の電源供給!
新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上!
抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に!
インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適!
取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!
仕様線心数:2心
質量(g)概算:600
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125以下
コンセント形状2P 15A 125V
コード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)
定格電流(A)15以下
導体断面積(mm2)2
外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0
使用場所屋内
カール外径(Φmm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌
伸長(m)最大:約3
アース付。ポッキンプラグ付。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。
仕様屋内型
質量(kg)7.4
色黄色
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V接地付
コード長さ(m)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
パイロットランプあり
温度センサーなし
電線仕様VCT2.0×3心
使用環境温度(℃)0~35
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
関連キーワード