リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
取り出しやすいフィンガーホール付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
穴数2
縦(mm)306
グリーン購入法適合
簡単取付の4ヶ穴ボルト締めタイプ。固定力抜群の新素材のパッキン使用。引手は360度回転可能
取付径(Φmm)22.2・25.4・28.6・31.8
質量(g)28
直径(Φmm)ワン:33
5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。
国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。
用途書類の分類、仕切りに。
色5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)
仕様1組:5山+インデックス1枚
材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)
寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mm
サイズA4
タイプ5山
坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
1パック(6枚×10組)
¥399
税込¥439
当日出荷
2穴ファイルへ収納可能なクリヤーホルダー。2穴ファイルに収納したまま、書類の出し入れもラクラク。検索に便利なインデックス付き
仕様インデックス付
材質再生PP
サイズA4
穴数2
寸法(縦×横)(mm)305×233
シート厚さ(mm)0.2
2・4・30穴共有のリフィール式、タテ入れ6ポケットタイプのクリアファイル。「表紙ストッパー付き」:ストッパー部分には名前インデックスが付いており、生徒毎の書類管理や検索に便利。インデックスの裏側は無地のため、オフィスや個人でもお使い頂けます。「ファイルに綴じられるクリアーファイル」:透明表紙で中身を確認しやすく、2・4・30穴のファイルに綴じて管理することができます。2リングファイルワイド表紙(FL-201RF)と併せてお使い頂くとリフィールをすっきり保管。「色分けできるカラーバリエーション」:6色展開なので、学年・クラス毎に色で分けて管理することもできます。
材質40%再生ポリプロピレン(PP)
サイズA4-S
規格A4-S
外形寸法(縦×横)(mm)310×240
グリーン購入法適合
リングファイルやパイプ式ファイルにとじられる2穴付きです。
見出しシール付き。
サイズA4
仕様見出しシール付き
材質R-PP
幅(mm)220
高さ(mm)307
厚さ(μm)200
穴数2
縦(mm)307
横(mm)221
穴の有無あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
持ち手穴(mm)97.5×32.5
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
「GボックスPP」に棚収納もすっきりできる資料整理ボックスが追加!。背面には棚からの取り出しに便利な指掛け穴付き。分類・整理に役立つ、背見出し紙付き。取り出し穴で差し替えもらくらく。A4ファイルや書類が収納できます。
サイズA4タテ
高さ(mm)312
材質(本体)再生PP
奥行(mm)262
グリーン購入法適合
綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。
中台紙なしポケット、交換式見出し、トップインタイプ。
サイズA4タテ
グリーン購入法適合
付属品インデックスシール付き
適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)
材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール
穴数30
縦(mm)314
机の引き出しに横入れ収容できる設計です。2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具。A4リフィル30穴と組み合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作れます。表紙は丈夫な発泡PPシート採用。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。
サイズA4タテ
仕様丸型リング・替背紙式
高さ(mm)312
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
穴数30
穴間隔(mm)9.5
材質(表紙)発泡再生PP
グリーン購入法適合
持ち運びにも、掲示にも便利な超薄型クリップボード。用紙がきれいに揃うサイドストッパー。左右に付いたペンホルダー。※クリップ付きのペン対応。フックなどに掛けられる吊り下げ穴付き。安心の抗菌仕様なので、アンケートなどの記入に最適です。
サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×9×319
綴じ枚数コピー用紙約20枚
。中紙は方眼付きだから資料などが貼りやすいです。
材質再生PP
用途が広がる黒色登場!
用途お店やホテル・旅館等で
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×46×2.5
材質再生スチロール
穴径(Φmm)4
グリーン購入法適合
背幅16mmの超薄型設計のリングファイル。
綴じ具はひねって開くだけの簡単操作。
水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
サイズA4タテ
収納枚数80
材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン
厚さ(mm)表紙生地/0.5
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)16
穴数2
リング内径(Φmm)11.5
縦(mm)306
横(mm)240
片手で軽くひねると開くツイストリング。書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
サイズA4タテ
収納枚数150
穴数2
穴間隔(mm)80
縦(mm)306
横(mm)238
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/1.0
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)27
リング内径(Φmm)22
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24
種別薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
消費電力(W)0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)AC/DC12~24
ルーズリーフを綴じたまま書いても綴じ具が手に当たりにくい2X2リング。スリムで持ち運びしやすい。表紙が折り返せる。綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。
用途綴じたままでも書きやすい2X2リング!ノートのように使える薄型バインダー
材質表紙:R-PP
穴数4穴
取付け方法吊り下げ
材質スチロール製
穴径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。)
収納枚数150
材質表紙・オープナー/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/0.9
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)32
穴数2
リング内径(Φmm)22
穴が大きく穴数が少ない連結とじ穴を採用しているので、とじ具に通しやすくなりました。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
材質再生材配合率/ポケット:R-PP40%/ポケット:R-PPを使用
A4・30穴の破れにくい0.2mm厚のクリヤーポケット。
サイズA4・S型
色黄
穴数30(2・4)
付属品中台紙(黄)付き
材質ビニール
厚さ(mm)生地/0.2
縦(mm)303
横(mm)230
1組(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
書類が見やすいスイング機構の綴じ具。
スリムタイプなのにコピー用紙100枚まで綴じられる、簡単操作の新機構綴じ具。
0.3mm厚透明P.P.表紙なので、開けずに中の書類が確認できます。
綴じ具は背見出しカラーに合わせた色です。
サイズA4タテ
収納枚数100
材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン、背見出し/紙
厚さ(mm)表紙生地/0.3
タイプタテ型
種類フラットファイル
背幅(mm)6
穴数2
縦(mm)300
横(mm)224
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98
取付穴径(Φmm)4
使用電圧範囲±10%
大型書類も折らずに収納できるサイドスロータイプ。倍のサイズの書類も見開きで収容できます。各種書類だけではなく、A4サイズの薄いカタログやパンフレットも穴を開けずにすっきり収容・保管できます。ポケットの材質や仕様を目的に合わせて選べる。
背幅(mm)17
ポケット数20枚(40ポケット)
差し替えやすいリング金具。
使いやすい三角ポケット付き。
サイズB5タテ
収納枚数150
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/1.0
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)27
穴数2
リング内径(Φmm)22
縦(mm)267
横(mm)210
グリーン購入法適合
厚くて丈夫なハーフポケット。従来のハーフポケットに比べ、ポケットの厚みが約30%アップ。耐久性に優れているので、書類を頻繁に出し入れしても安心です。A4タテ型30穴バインダーにセットすれば、書類の保管もさらにしやすくなります。
サイズA4タテ
仕様エンボス加工
幅(mm)231
高さ(mm)305
穴数30穴
シート厚さ(mm)0.09
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
片手で軽くひねると開くツイストリング。書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
サイズA4・S型 2穴
収納枚数200
グリーン購入法適合
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/1.0
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)36
穴数2
リング内径(Φmm)25
縦(mm)306
横(mm)238
ドイツ DURABLE(デュラブル)社のロングセラーファイル「デュラクリップ 60」です。ヨーロッパのオフィスでよく使われており、使いやすさと丈夫さに定評があるA4ファイルです。クリップ部分を引き出し、書類を挟み、クリップ部分を元に戻すと書類を傷付けず、簡単に書類を収納できます。コピー用紙約60枚収納可能です。
用途書類に穴を開けずにまとめたい方におすすめです。A4サイズの書類を60枚収納できます。
厚さ(mm)クリップ部分:8
質量(g)52
縦(mm)310
横(mm)220
収納枚数(枚)60
ドイツ DURABLE(デュラブル)社のロングセラーファイル「デュラクリップ 30」です。ヨーロッパのオフィスでよく使われており、使いやすさと丈夫さに定評があるA4ファイルです。クリップ部分を引き出し、書類を挟み、クリップ部分を元に戻すと書類を傷付けず、簡単に書類を収納できます。コピー用紙約30枚収納可能です。
用途書類に穴を開けずにまとめたい方におすすめです。A4サイズの書類を30枚収納できます。
厚さ(mm)クリップ部分:5
質量(g)52
縦(mm)310
横(mm)220
収納枚数(枚)30
定番のクリップボードに銀イオンの抗菌タイプがラインアップ!
本体に銀イオン抗菌剤を配合しています。
超フラット軽量タイプ。
フラットクリップ採用、A4のコピー用紙を約30枚までしっかり保持。
太軸対応ペンホルダー/右側に5mm刻みのメモリ/吊り下げ穴付き。
抗菌仕様なので、医療や介護の現場でのご使用にもおすすめです。
サイズA4-E
収納枚数(枚)約30
寸法(mm)323×234
材質再生ABS樹脂
仕様ペンホルダー付(直径Φ7.5~15mm対応)
リングノートは抜き差し・交換も、記入もラクラク!
ノート選びは成績アップの第1歩。
今までの不便を解決する一冊です。
専用リーフ(24穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。
開閉式とじ具で抜き差し・交換自由自在。
スリムなとじ具で360°回転。
サイズA5タテ
材質オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン(色透明)、綴じ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙
厚さ(mm)表紙生地/0.5
枚数30
収納枚数30(最大40)
背幅(mm)12
穴数24
縦(mm)210
横(mm)154
行数29
罫B罫
罫幅(mm)6
罫線B罫6mm×29行
ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 専用リーフ(A5/24穴、B5/29穴)の採用で、スリムな綴じ具でもリーフがスムーズに回転! あけるとき 抜き差し・交換したいページを開き、リーフの○印を持ち、上下斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。 とじるとき リングをつまむだけで閉じられます。リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。リングノートと同じ薄さなのでカバンの中もスッキリ。
サイズセミB5・S型
材質オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン(色透明)、綴じ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙
厚さ(mm)表紙生地/0.5
枚数30
収納枚数30(最大40)
背幅(mm)12
穴数29
縦(mm)252
横(mm)185
行数36
罫B罫
罫幅(mm)6
罫線B罫6mm×36行
大型書類も見開きで収容できるサイドスロータイプ
倍のサイズの書類も見開きで収容できます。
各種書類だけではなく、A4サイズの薄いカタログやパンフレットも穴をあけずにすっきり収容・保管できます。
タックインデックス付き
表紙ポケット付き(ラ-820・821のみ)
仕様中芯カラー、替背紙式
材質(表紙)R-PP、(ポケット)PP
カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質スチロール
厚さ(mm)2.5
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。
全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装-裏面導通処理
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
とじ穴部は補強シールされています。
サイズA4判
仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、カラー台紙付
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×300
寸法(縦×横)(mm)298×215
RoHS指令(10物質対応)対応
好みに合わせて選べる10カラーバリエーション。高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。丈夫で太い2ミリ径のコードを採用。音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ。耳穴に合わせて交換できる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤーピース付属。コードの長さを調節できるコードキーパー付属
仕様●出力音圧レベル:101dB/1mW●最大許容入力:200mW(IEC※)
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー
型式ダイナミック型
質量(g)約3.6(コード含まず)
インピーダンス16Ω
コード1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)8~23000
関連キーワード
1
2
次へ