溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断
厚さ(mm)1.2
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性
素材アクリル、ポリウレタン
指タイプ指なし
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。
機能伸縮性
素材アクリル、ポリウレタン
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ5本指
メーカー商品コード4140061
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。
ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。
オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。
劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。
手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接
厚さ(mm)約1.23
質量(g)245
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。
仕様左右兼用
厚さ(mm)2
材質(繊維部)ステンレススチール
トラスコ品番432-3556
厚さ(mm)4.3
色イエロー
質量(g)106
機能耐切創、耐摩耗、耐熱
材質(繊維部)ケブラー(R)製裏起毛ニット、ケブラー(R)製フェルト
耐切創性4
1双
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
色イエロー+グレー
1双
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
色イエロー+グレー
手のひら部に牛本革を使用したより丈夫な溶接用手袋。長さ36cm × 幅13cm
用途建設・土木・鋼鉄・機械・電工・重作業など
質量(g)220
メーカー商品コード214-0335
1双
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
用途アルゴン溶接
仕様牛本革、掌部/牛床革、親指付根/本革当付、5本指、袖あり
タイプ5本指
防振材に各種素材の中より振動吸収効果の最も優れたゴム管を採用しました。機能性を重視し、そのゴム管を指に対して直角に関節部を避けて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造としました。掌部に良質の天然皮革を使用しておりますので、手に良くなじみ、フィット性にも優れています。
サイズフリー
色黄
材質牛革/人口皮革/ゴム管
入数(双)1
本体質量(g)155
機能耐防振性
全長(cm)24
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)24
手の平幅(cm)22
材質(甲)合皮
材質(掌側)牛本皮
メーカー商品コード4130140
指タイプ5本指
アテ有無アテ無
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
耐熱温度(℃)(素材)約400
材質メタ系アラミド繊維、PBO繊維、酸化繊維(特殊層別フェルト)
色黄色系
入数(双)1
機能耐熱、難燃
透明のフタからペンが見えるクリヤータイプのペンケース
用途ペンホルダー:5本収納可能。メッシュポケット:シャープ替芯ケースや消しゴムを入れて。ホルダーバンド:定規などの薄い物の収納に。プレート下には文具小物が入ります。ペンを隠さず保護するクッションループ。プレートを折り返すことで見たい面を変えられます。
材質本体/PVC・ポリエステル
開閉ファスナー
収容数ペンホルダー部収納本数5本
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード