反射テープ(UV材入りHDPE)が2本入っているネットフェンスです。風の抵抗を抑えます。
夜間、車などのライトを反射するので安全な道路の確保に最適です。支柱、フェンス、単管パイプに最小結束可能です。
国家特許商品(15ヶ国)
長さ(m)50
材質2層(HDPE、LDPE)
寸法(mm)685×1150
タイプ使い捨て
HACCP対応(5色展開で衛生区・非衛生区・アレルゲンエリアでの使い分け可能。)。使い捨てなので、管理する必要がなく衛生的。
材質ポリエチレン(HDPE)
幅×長さ(mm)720×1300±10
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。
広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。
液体の残量を確認できる窓付です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。
質量(g)85
材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)
容量(mL)630
幅(mm)96
奥行(mm)80
高さ(mm)250
危険物の類別非危険物
HACCP対応(5色展開で衛生区・非衛生区・アレルゲンエリアでの使い分け可能。)。使い捨てなので、管理する必要がなく衛生的。
材質ポリエチレン(HDPE)
幅×長さ(mm)720×1100±10
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。
広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。
液体の残量を確認できる窓付です。
ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。
幅(mm)96
材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
容量(mL)630
高さ(mm)265
質量(g)89
奥行(mm)80
危険物の類別非危険物
関連キーワード