6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
19,880 税込21,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85 高さ(mm)149.5 取付径(Φmm)50 音色
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ
Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 高さ(mm)149.5 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)50 音色
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更
幅(mm)84 高さ(mm)149 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)50 音色ブザー
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています。※別売のリモコン(MU01LS)と一緒にご購入ください。
定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付) 使用温度(℃)-10~50 保護等級IP23(正方向取付の場合) 動作回転(140回/分) LED使用数(個)32
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)40×45×300 イエロー×オリーブグレー 質量(g)約613 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数6 コンセント形状2P 電源コード(m)1.8 機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(急速充電用、合計4.8A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷