123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 ASL型
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯 口金BA15S/19 閃光数(min-1[回/分])約130 電球形状G18 対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用 取付後高さ(mm)165 最大外径(mm)110 防塵・防噴流 保護特性記号IP54
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本) 材質シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
1パック(8個)
599 税込659
当日出荷

Asahicho(旭蝶繊維)空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210
エコ商品
横ファンタイプの高視認性空調服 。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 。撥水加工・帯電防止素材 夏仕様
用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。 仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、片布付、裾総ゴム仕様 エコマーク認定認定 素材高密度タフタ、ポリエステル100% 材質(ファスナー)金属 エコマーク認定番号19 103 080
1枚
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カップホルダーの付いたサイドテーブル付きディレクターチェア●折りたためてコンパクトに収納可能●アルミ製軽量タイプ
用途屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェアなどに。キャンプ アウトドア レジャー バーベキュー BBQ チェア 椅子 折りたたみ コンパクト テーブル 簡単 おしゃれ おすすめ かっこいい メーカー ランキング キャンプ用品 イベント 運動会 コンパクト 人気 軽量 ファミリー 材質フレーム:アルミ、生地:ポリエステル 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)100
1脚ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 奥行(mm)85 材質(キャスター)ゴム 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横ファンタイプの高視認性空調服 。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 。撥水加工・帯電防止素材 。夏仕様
用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。 仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、左袖ペン差し付、片布付、裾総ゴム仕様 エコマーク認定認定 素材高密度タフタ、ポリエステル100% 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属 エコマーク認定番号19 103 080
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

横ファンタイプの高視認性空調服 。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 。撥水加工・帯電防止素材 夏仕様
用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。 仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、左袖ペン差し付、片布付、裾総ゴム仕様 エコマーク認定認定 素材高密度タフタ、ポリエステル100% 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属 エコマーク認定番号19 103 080
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) サイズF 仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし) トラスコ品番756-1989 種別シューズカバー 材質タイケム(R)2000 区分繰り返し利用 底面の全長(cm)約32 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式縫い目にテープシーム
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

Asahicho(旭蝶繊維)高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782
エコ商品
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。 素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材 股下(cm)78 仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付 JIS規格JIST8127/ISO20471 規格クラス1 対応シーズンオールシーズン テープ幅(mm)反射テープ:50 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)高視認半袖ポロシャツ E784
エコ商品
高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
材質エコドットニット 混率(%)ポリエステル100 クラス2 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖ポロシャツ E785
エコ商品
高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
材質エコドットニット 混率(%)ポリエステル100 クラス2 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃)-28.8~82.2 ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山) 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5 対応冷媒種別R410A/R32
1本ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。抗菌・防臭加工つき。通気性バツグン。
材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR 形状ローカット 機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性 甲被タイプスリッポンタイプ 足囲2E 靴タイプ上履き
1足
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

EVA素材ならではのやさしい手触りと軽量感。やわらかいので受け止めやすい。
材質EVA 質量(g)約160 円周(mm)610~630
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒハイスクールフロアーの三角(甲)ゴムバージョン。通気性に優れた素材を使用しています。床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。抗菌配合ソール。日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。
材質中底:ビニール、ソール:PVC イエロー 材質(アッパー)綿 甲被タイプスリッポンタイプ 足囲2E 靴タイプ上履き
1足
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)高視認カーゴパンツ E7806
エコ商品
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様
用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に 種別カーゴパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)78 エコマーク認定番号19 103 080
1枚
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

お部屋の雰囲気に優しいタイプの吸呑器です。 ホルダーは3方向に使用できます。 ボトルの口が大きく、注入、洗浄が楽です。 クリアケースは収納箱としてご利用いただけます。 右手で、左手で、そして介護人の手でも使いやすいホルダー式。
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(ホルダー)カルプ、(吸い口)タフテック、(ブラシ)ナイロン、(ケース)スチロール 容量(mL)200 耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(ホルダー)130、(吸い口)120、(ブラシ)100、(ケース)70
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山) 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502 仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃)-28.8~82.2 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
1本ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションからお好みのカラーをお選びください。
材質ゴム 質量(g)300~320 円周(mm)610~630
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バレーボールリベロ専用ゲームジャケット。メッシュタイプ。
材質ポリエステル(伸縮性) 幅(cm)54 丈(cm)57 胴回り(cm)108
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旭・デュポンタイケム(R)Cガウン
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 種別ガウン 機能化学物質対策
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キュプラベンベルグ[[(R)]]と異型断面ポリエステル(テクノファイン[[(R)]] )を使用した複合糸吸放湿に優れた快適素材のベンセリック[[(R)]]を使用しています。 高い吸放湿性が靴内のムレを緩和します。
用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場 仕様一般洗浄品 材質キュプラ50%、ポリエステル50% 包装1足/パック
1袋
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山) 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502 仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃)-28.8~82.2 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
1本ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソフト性を向上したドッジボール。
仕様推奨内圧:0.15(kgf/cm2) 材質発泡ゴム 質量(g)約310 円周(mm)約610~630
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションからお好みのカラーをお選びください。
円周(mm)570~590 材質ゴム 質量(g)230~250
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。
用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。 材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム 入数(双)1 機能防水性/防寒/保温性 材質(甲)外部:高輝度テープ付き 材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン 材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
1双
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ドッジボール協会公認球。
材質人工皮革(手縫い)。 イエロー/ブルー 質量(g)380 円周(mm)650~670
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Asahicho(旭蝶繊維)高視認ブルゾン E78000
エコ商品
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。 素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%) 機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材 材質(ボタン)樹脂 仕様アウトフード(ファスナー式取リ外し可)、襟裏フルース、傷つけ防止設計、内ポケット付、方布・エコマーク付(内側) JIS規格JIST8127/ISO20471 規格クラス2 材質(ファスナー)樹脂、金属(引手) テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30 初期耐水圧(mm/cm2)10000 透湿度(g/m2)15000/24hr エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光る!鳴る!かわいい小さな黄色いアヒル!
イエロー 質量(g)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×70 使用電池LR1130×3個
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

種々の寄せ植えが楽しめる浅型プランター。
用途高低差を出した立体感ある寄せ植えに最適です。たっぷりな容量でありながら、軽量で耐久性に優れたプラ鉢だから移動も楽にできます。 容量(L)約6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約300×121
1個
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山) 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32 長さ(cm)152 仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフト性を向上したドッジボール。
仕様推奨内圧:0.15(kgf/cm2) 材質発泡ゴム 質量(g)約260 円周(mm)約570~590
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EVA素材ならではのやさしい手ざわりと軽量感。やわかいので受け止めやすい。キッズ用
仕様推奨内圧:0.10~0.15kgf/cm2 材質EVA(特殊スポンジ)、貼り 質量(g)約150 サイズ(cm)円周57~59
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフト性を向上したドッジボール。
材質特殊ゴム 質量(g)約220 円周(mm)約490~520
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
119 税込131
7日以内出荷

Asahicho(旭蝶繊維)高視認ニットベスト E786
エコ商品
高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
材質エコドットニット 混率(%)ポリエステル100 クラス1 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合
1着
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。 仕様傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、肩メッシュ、脇ゴム テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30 規格クラス2 エコマーク認定認定 機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材 JIS規格JIST8127/ISO2047 対応シーズンサマー 素材裏綿変化マット・ポリエステル90%(再生ポリエステル全体の55%)、綿10% 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂、金属(引手) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080
1枚
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連キーワード