7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)
9,690 税込10,659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
1巻(30m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
1巻(100m)
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
1巻(100m)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用 1巻長さ(m)200 芯数1 許容電流(A)16
1巻(200m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
979 税込1,077
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

関連キーワード