最大480Mbpsの高速データ転送をサポート
スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現
絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
<対応デバイス>
モバイル
【Apple】iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XS/XS Max/XR/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus
タブレット
【Apple】iPad Pro 9.7インチ/iPad Pro 10.5インチ/iPad Pro 12.9インチ 第1世代/iPad Pro 12.9インチ 第1、第2世代/iPad mini 5/iPad mini 4
その他
AirPods/AirPods Pro など
用途iPhoneやiPadの充電、データ転送などに。Type-C タイプC ライトニング Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 ケーブル 100cm
付属品結束バンド
質量(g)60
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-C to Lightning
ケーブル径(Φmm)4.2
ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性
適合用途データ転送・充電用
L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのUSB 2.0 Type-C(TM)ケーブルです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。デスクになじむベーシックカラーのケーブル。コネクターに取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用。パソコン周りをすっきり配線でき、狭いスペースでもスマートに。マウス操作の際に手元に干渉することもありません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:×●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:2重シールド●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
規格Hi-Speed USB(USB2.0)規格正規認証品
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C L字プラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)
プラグ金メッキ
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
シールド2重シールド
ケーブル太さ(mm)約3.5
変換タイプオス-オス
片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さない。ディープフィット設計による高い遮音性を実現。マルチポイント追加でさらに便利になりました
付属品充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブル
色LEMMON
充電時間イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間
連続再生時間【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間
防水性IPX4
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
関連キーワード