100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。 厚さ(mm)0.6~0.8
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかな、クレスト牛革使用。油汚れにも強く、丈夫で長持ち。
用途プレス・荷役・運送・園芸 厚さ(mm)0.8 質量(g)65 本体質量(g)50
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。 材質牛表革 イエロー
1双
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手によく馴染みます シモンロゴ入り 牛本革の特徴 1.柔軟性に富む 2.摩耗に強い 3.油汚れに強い 4.使い込むほど手に馴染む
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等 仕様牛本革、袖無し、親指/丸指型 メーカー商品コード4131730
1双
1,798 税込1,978
当日出荷

指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です
用途自動車整備工場などでよく使われている
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。 オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。 見出しにぴったりのサイズで、楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプ 種別見出し 材質古紙パルプ配合率100% サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤水分散性粘着剤 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(100枚×5冊)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度のある牛表革を使用しました。 スタンダードな革を使用しています。
トラスコ品番819-2538 厚さ(mm)1.0 質量(g)80
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

富士グローブ牛皮手首絞り J-402
国産革使用で柔らかで手にフィット。 総皮仕様で手を保護します。 女性向けサイズ有り。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背抜きに通気性・柔軟性に優れるフィールドセンサーを使用。快適な作業をサポートします。また手のひらは2重アテツキで、ハードな作業にも使用できます。
材質(裏)牛革
1双ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー素材の甲メリヤスタイプ。電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。手首マシック止めで、手にぴったりとフィットします。
材質(裏)牛革
1双ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おたふく手袋415 革手 船舶用
RoHS
ワイヤー、ロープなどを伴うハードな作業に向いています。
用途自動車関連業での作業に。 トラスコ品番835-5470 材質掌.背アテ:牛革、その他:綿 サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷

ハイグレードな牛表革を使用、袖口が長いので手首までしっかり保護します。
トラスコ品番819-2542 厚さ(mm)1.0 質量(g)90
1双
3,500 税込3,850
当日出荷

掌部分に補強当付です。
用途機械プレス、荷役など。 仕様手の平補強当付、袖口しぼりあり トラスコ品番250-4050 材質牛本革、補強・裏出し革 厚さ(mm)1.2 イエロー サイズL 加工袖付き 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23 縫製仕様内縫い アテ有無アテ付き
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

COVER WORK(カバーワーク)トスカーナ
クロロプレン(発泡ゴム)を採用し衝撃を吸収。耐久性に優れ、しなやかで機能性にも優れた高品質な牛革を使用することで、従来にないハイセンスでハイパフォーマンスな手袋に仕立てました。袖口にマジックテープ付きでフィット感が向上します。
1双
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産なめし革使用しております。
材質表:国産牛床革/裏:綿パイル 入数(双)1 全長(cm)17 袖口仕様マジック
1双
2,798 税込3,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハードな作業にも使用できるように、手のひらは2重アテツキ。手首マジック止めタイプなので、締め具合を自在に調節できます。
材質(裏)牛革
1双ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

南村製作所表革船舶用革手
RoHS
牛表革と帆布生地を使用し、内綿付きです。
用途土木、建築、船舶、漁業などに RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,198 税込2,418
5日以内出荷

敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー(R)繊維を使用した手袋です。
トラスコ品番819-2540 厚さ(mm)1.2 質量(g)75 材質(すべり止め)ポリウレタン
1セット(12双)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 保護構造IP23 外径(Φmm)162 引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB)最大105(at 1m) 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA)10以上 接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。 オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。 スタンダードサイズのふせんで、ちょっとした伝言メモにも使えます。
仕様通常粘着タイプ シリーズPost-it エコマーク認定認定 商品構成アソート グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(100枚×4冊)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分])115±15 音圧レベル(dB)最大90(at 1m) 再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種別マルチタイプ 音圧レベル(dB)最大105(1m前方) 引出し線長さ(mm)500 引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯 材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS) 定格出力(W)2
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 光と音を個別に電源制御できます。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
消費電力(W)15 タイプシングルタイプ(再生数一音) 音圧レベル(dB)最大90
1個
26,980 税込29,678
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。糊やクリップを使わなくても印刷した紙をうちわにピッタリ留められるうちわチューブ。糊やクリップを使わずに、ファンサうちわをかわいく留められる。糊を使わない為、うちわを繰り返し使用することができる。うちわの面にシートを被せないので反射しない。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリ塩化ビニル チューブ径(Φmm)7 対応寸法(mm)W295×H285 チューブ長さ(mm)940
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

反射材と静電気除去が一緒になったブレスレットです。 本品でドアノブなどに接触すると、コロナ放電により静電気の除去が可能です。 ブレスレット全体に反射材を編込んでいるので夜間など車のライトを反射して光ってドライバーに知らせます。
用途交通安全用品・静電気除去に 仕様全日本交通安全協会認定第16009号 トラスコ品番852-1635 幅(mm)68 高さ(mm)55 材質(本体)ゴム/ステンレス繊維、鋳物 質量(g)18 奥行(mm)7
1セット(30個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

クルッと巻き付きピタッと装着でき、反射材が光って交通安全になります。 夜間の散歩やジョギング時に腕や足に巻き付けて、また自転車本体、バック、障害物などの目印として使用します。
用途交通安全用品に イエロー 仕様腕や足首等にワンタッチで装着可能・全日本交通安全協会推薦、全国反射材普及促進協議会認定 トラスコ品番852-1656 材質反射材:PVC、中板バネ:鉄、鉄 幅(mm)50 高さ(mm)400 質量(g)30 奥行(mm)2
1セット(20個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1
1袋(25個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間など、反射材を表にして着用していただくと、車のライトを反射して光ってドライバーに居場所を知らせます。 リバーシブルなので昼間は黄色面を表にして使用できます。
用途交通安全用品に イエロー 仕様全日本交通安全協会認定 トラスコ品番852-1640 材質ポリプロピレン・PVC 幅(mm)35 高さ(mm)1290 質量(g)56 奥行(mm)1
1セット(15個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ハンドルグリップに装着した本品は、遠くから車のライトに反射し知らせます。 裏と表の反射材の色を変えているので、走行すると回転し点滅信号のようにみえます。 バックのファスナー等に引っ掛けて使用でき、夜間の交通安全に役立ちます。
用途交通安全用品に 仕様全日本交通安全協会認定第12062号 トラスコ品番852-1626 材質本体:ABS樹脂、反射材:PVC、フック:鉄 幅(mm)38 高さ(mm)8 質量(g)15 奥行(mm)90
1セット(50個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。 着脱式静電気除去プレート付です。 通常時約20cmが約160cmまで伸びる。 除電プレートに触れる事で静電気を除去。
用途静電気除去・交通に イエロー トラスコ品番852-1625 材質コイル:ウレタン、フック:鉄、除電シート:アクリル、プレート:PVC、鉄、ウレタン、PVC 幅(mm)200 高さ(mm)7 質量(g)25 奥行(mm)7
1セット(25個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ナイロン サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)600 外径(Φmm)11.4 最高使用温度(℃)125
1袋(25個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。A4クリアーホルダーをたくさん収納してもコンパクトな厚みの1ポケットのツインリング型ファイル。ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型。A4クリアーホルダーや雑誌の切り抜き収納に最適。表紙内側に一時保管に最適なポケット付き。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)、金属 タイプタテ型 種類多穴リングファイル ポケット数24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325 適合サイズA4 ポケット内寸法(mm)W227×H316
1個
799 税込879
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高輝度再帰性反射材使用、紙など白い物に光を当てても反射はしますが高輝度再帰性反射材は白い物を1とすれば500倍以上反射しますので、身につけておくことで交通事故防止に役立ちます。リバーシブルなので、昼間と夜間で使い分けることが出来ます。
用途交通安全、防災、アウトドアに 長さ(cm)130 材質(たすき部)マイクロプリズム反射材、(ホック部)鉄 幅(cm)35
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モード ハイバック アルミ肘 ブラックボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム ミックスクロス オカムラ(岡村製作所) 動画あり
機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター 種類オフィスチェア 材質(キャスター)ナイロン 使用キャスターナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×577×1020 フレーム色ブラック 足外径(Φmm)560 座高(mm)460 色(本体)ブラック 背タイプハイバック
1脚
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モード ハイバック 肘なし ホワイトボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム プレーンクロス オカムラ(岡村製作所) 動画あり
機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター 種類オフィスチェア 材質(キャスター)ナイロン 使用キャスターナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×577×1020 フレーム色ホワイト 足外径(Φmm)560 座高(mm)460 色(本体)ホワイト 背タイプハイバック
1脚
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モード ミドルバック 肘なし ホワイトボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム ミックスクロス オカムラ(岡村製作所) 動画あり
機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター 種類オフィスチェア 材質(キャスター)ナイロン 使用キャスターナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×570×950 フレーム色ホワイト 足外径(Φmm)560 座高(mm)460 色(本体)ホワイト 背タイプミドルバック
1脚
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モード ミドルバック 肘なし ホワイトボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム プレーンクロス オカムラ(岡村製作所) 動画あり
機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター 種類オフィスチェア 材質(キャスター)ナイロン 使用キャスターナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×570×950 フレーム色ホワイト 足外径(Φmm)560 座高(mm)460 色(本体)ホワイト 背タイプミドルバック
1脚
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モード ミドルバック 肘なし ブラックボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム プレーンクロス オカムラ(岡村製作所) 動画あり
機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター 種類オフィスチェア 材質(キャスター)ナイロン 使用キャスターナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×570×950 フレーム色ブラック 足外径(Φmm)560 座高(mm)460 色(本体)ブラック 背タイプミドルバック
1脚
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • dio