体から発生する汗を利用し、驚きの速さと持続性で温まる超ハイスペック素材グランヒートがHUMMERに登場。ハニカム状のパンチングがグラフィックに映えるひと味違う発熱コンプレッション
用途作業
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10
「HYBRID POWER」接触×持続の最強クールギア。
ハイブリッドデザイン構造を採用し、適材適所の組み合わせで
素材の効果を最大限に引き出したWの驚きを実現
種別長袖コンプレッション
特性クール
混率(%)接触冷感素材:ナイロン80%・ポリウレタン20%、点接触冷感素材:ナイロン88%・ポリウレタン12%
仕様接触冷感、ストレッチ、速乾、UVカット、冷感ロゴプリント
「パンクしないタイヤ」 搭載で空気入れも不要!。 お出かけ・お買い物にも便利なカゴ付きの折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ・カゴ
材質スチームフレーム
幅(mm)149
質量(kg)約16.3
色イエロー
高さ(mm)103
タイプ折り畳み
奥行(mm)55
タイヤサイズ20インチ(20×1.50)
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×26×15、組立時:149×55×103 折畳み時:81×47×72
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×47×72
適応身長(cm)135~
サドルの高さ(mm)約680~850
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。
CYGUSは非常に耐切創能力に優れ、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。
EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています。(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)
染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。
アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。
特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして
自転車の前に練習したいお子様におすすめ。 脚力がつき、バランスを取るコツがつかめます。
用途ブレーキ無し
材質スチームフレーム
質量(kg)3.2
色イエロー
耐荷重(kg)約30
タイヤサイズ17インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×44×59
高さ(cm)サドル:約34~41
適応身長(cm)85~106
適合年齢(歳)2~5
地上高さ(cm)ハンドル:約53~57
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード