3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大480Mbpsの高速データ転送をサポート スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現 絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応 <対応デバイス> モバイル 【Apple】iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XS/XS Max/XR/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus タブレット 【Apple】iPad Pro 9.7インチ/iPad Pro 10.5インチ/iPad Pro 12.9インチ 第1世代/iPad Pro 12.9インチ 第1、第2世代/iPad mini 5/iPad mini 4 その他 AirPods/AirPods Pro など
用途iPhoneやiPadの充電、データ転送などに。Type-C タイプC ライトニング Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 ケーブル 100cm 付属品結束バンド 質量(g)60 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-C to Lightning ケーブル径(Φmm)4.2 ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性 適合用途データ転送・充電用
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。 2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。 Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。
用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにも セット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書 質量(g)11 電源内蔵リチウムイオン充電池 対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142 機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇 保証期間1年 オートパワーオフ約5分 充電時間(分)約90 動作モード汎用/iPad 材質(ペン芯)シリコン 連続動作時間約15時間 ペン先径(Φmm)2.0
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルト 規格USB2.0(480Mbps Max) ケーブル長(m)1 対応機種【スマートフォン】iPhone14/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus、【タブレット】iPad(第9世代)/iPad(第8世代)/iPad(第7世代)/iPad(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPad(第5世代)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(第1世代)/iPadPro(12.9インチ)(第2世代)/iPadPro(12.9インチ)(第1世代)/iPadPro(10.5インチ)/iPadPro(9.7インチ)/iPadAir(第3世代)/iPadAir2/iPadAir(第1世代)他、【その他】AirPodsPro/AirPods/AirPodswithWirelessChargingCase、iPodnano(第7世代)andiPodtouch(第5世代) 最大出力MFi 認証に準拠(iPhone 充電対応) ケーブル種類ストレート ポートの種類USB-A to Lightning 適合用途充電/データ転送
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)