13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンストンLEDライト”Torrent”
280lmでパワフルなライトとなっています。 安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
トラスコ品番312-7084 全長(mm)165 電源(V)単3形乾電池(8個)付属 電源単3形乾電池(8個)付属 外径(Φmm)44 保護等級IPX8 明るさ(Lm)330 最大点灯時間30時間
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 3345
周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。
仕様電池残量インジケータ付き トラスコ品番251-3077 材質本体:ABS樹脂 全長(mm)184 黄(本体) 電源(V)単3形乾電池(3個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(3個)付属 保護等級IPX7 外径(mm)44 明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時) 照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時) 最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時) 防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属) 電球の種類白色LED球1灯 特殊用途防爆・防浸 材質ABS樹脂 イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758WE-41 質量(g)180(電池含む) タイプ集光 寸法(Φ×mm)42×156 電池寿命19時間 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)160(固定) 照射距離(m)144
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21Y 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

PELICAN(ペリカン)蓄光 LEDライト
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
仕様防水 付属品なし 材質本体:コポリマー樹脂 全長(mm)178 電源単3形乾電池(4個)付属 外径(Φmm)41 保護等級IPX7 明るさ(Lm)183 照射距離(m)184 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5.75
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
電源単3形乾電池(3個)付属 全長(mm)165 質量(g)203 保護等級IPX7 外径(mm)38 明るさ(Lm)150 2018年トラスコ掲載ページ7 1034 電球の種類LED 最大点灯時間10時間 ETL規格Class 1、2、3 Division 1&2 Groups A-G(防爆適合品)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
トラスコ品番194-8100 全長(mm)165 質量(g)203 電源単3形乾電池(4個)付属 保護等級IPX8 外径(mm)38 明るさ(Lm)420 防水性100m 電球の種類LED 最大点灯時間14時間
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。
全長(mm)155 材質アルミ合金 仕様スリーポジションスイッチ 質量(g)142 外径(mm)35 2018年トラスコ掲載ページ7 1044 電球の種類LED
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 材質樹脂 イエロー 付属品ストラップ付属 エスコ品番EA758SB-20Y 寸法(mm)Φ43×178 質量(g)216(電池含) 光源LED球 電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。) 防水仕様IP67(水深1m防水設計) 明るさ(Lm)100(4200cd) 照射距離(m)約130
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

スリム型で単3型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約12時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。
電球の種類LED 使用電池単3乾電池×2本 明るさ(Lm)約40 防水保護等級IPX3 連続点灯時間(時間)約12 寸法(mm)約Φ35×155 質量(g)約29 LED使用数(個)3 イエロー
1本
749 税込824
当日出荷


ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト。 マグネットとフック付きで様々な場所に固定できます。単3アルカリ乾電池4本使用(別売)。
明るさ(Lm)200 付属品乾電池ボックス(乾電池は別売) 連続使用時間(時間)3.5
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)67 イエロー 連続使用時間(時間)約155
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷