周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。
仕様電池残量インジケータ付き
トラスコ品番251-3077
材質本体:ABS樹脂
全長(mm)184
色黄(本体)
電源(V)単3形乾電池(3個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(3個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)44
明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)
照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)
最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)
防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
仕様防水
付属品なし
材質本体:コポリマー樹脂
全長(mm)178
電源単3形乾電池(4個)付属
外径(Φmm)41
保護等級IPX7
明るさ(Lm)183
照射距離(m)184
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5.75
関連キーワード