カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • コイルホース(7)
    • 樹脂ホース(1)
  • 手袋(10)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(7)
  • SMC(1)
  • ダイヤゴム(10)
  • プリンストン(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
ホース長さ(m)
  • 0.81(2)
  • 1.04(2)
  • 1.28(2)
  • 2(2)
  • 2.45(2)
  • 2.5(1)
  • 3.65(2)
  • 4(2)
  • 4.75(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(4)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 11(4)
  • 色イエロー
  • 色その他(1)
  • 色オレンジ(7)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(28)
  • 色グレー(18)
  • 色シルバー(9)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(11)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(72)
  • 色ブルー(25)
  • 色ベージュ(9)
  • 色ホワイト(33)
  • 色レッド(6)
  • 色柄物(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.8(7)
0.7・0.8
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(5)
  • (1)
  • 空気(3)
ガス・圧縮空気・水・空気
特性
  • 耐寒(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
耐寒・耐油・耐熱
材質
  • 樹脂(6)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tps」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(きいろ) プリンストンPSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(きいろ)プリンストン
999税込1,099
1個
9日以内出荷
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。
きいろ商品タイプ交換用ペン先
ACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ プリンストンACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズプリンストン
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。 2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。 Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。
用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにもセット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書質量(g)11電源内蔵リチウムイオン充電池対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇保証期間1年オートパワーオフ約5分充電時間(分)約90動作モード汎用/iPad材質(ペン芯)シリコン連続動作時間約15時間ペン先径(Φmm)2.0
CAPOTTO よく使う1本が見つかるペンスタンド ナカバヤシCAPOTTO よく使う1本が見つかるペンスタンドナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
縦に重ねてスッキリ収納、使用時は広げて効率アップ。ありそうでなかった働き方改革収納。重箱の様に重ねた状態から、使う時に広げるイメージです。持ち運びに便利な各段ロック機構付。マット磁器ライクな表面仕上げ。ペンも付箋もスッキリ収納。よく使う1本が見つかる、効率アップのペンスタンド。
材質ABS(本体・仕切り)、ポリエチレンフォーム(ペン立て底の緩衝材)質量(g)約200寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×151構成ペン立て×1、浅カップ×1、仕切り×1、底カップ×1RoHS指令(10物質対応)対応
耐油手袋 ダイローブ240-33 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ240-33ダイヤゴム
2,498税込2,748
1双
当日出荷
圧倒的な機械的強度のゴム素材「ポリウレタン」で実現 0.9mmの極薄膜厚+高耐久性の耐油ロング手袋。 ダイローブ240の袖をぐっと伸ばして肘下33cm、飛沫を防ぐ安心を備えました。 水、油・オイルの浸漬作業、ハードワーク向けに開発。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間の油・オイル作業でも快適な作業を維持できます。 粒子状滑り止めがオイルアップ環境でも高いグリップを発揮します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。寸法A(mm)330寸法F(mm)116寸法D(mm)81寸法E(mm)39寸法B(mm)133寸法C(mm)123RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油
耐油手袋 ダイローブ240 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ240ダイヤゴム
1,998税込2,198
1双
当日出荷
ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 粒子状の滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油
耐溶剤手袋 ダイローブ224 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ224ダイヤゴム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。 表面が微粒子状になっているから滑りにくい。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験全長(cm)30耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿厚さ(mm)0.75入数(双)1機能耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,490税込1,639特価
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m千代田通商
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4279全長(mm)1170質量(kg)2長さ(m)8使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用範囲(m)8コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)570
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m千代田通商
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278全長(mm)1000質量(kg)1長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m千代田通商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4277全長(mm)840質量(g)900長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用範囲(m)4コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)240
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m千代田通商
7,999税込8,799
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4276全長(mm)720質量(g)580長さ(m)2使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)2000使用範囲(m)2コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)120
耐油手袋 ダイローブ220-55 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ220-55ダイヤゴム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。サイズMトラスコ品番721-9172種別耐油手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.9入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐油・耐摩耗性・オールコート全長(cm)55中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
耐油手袋 ダイローブ220-33 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ220-33ダイヤゴム
2,198税込2,418
1双
当日出荷から翌々日出荷
ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm 塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。厚さ(mm)0.9
防寒手袋 ダイローブ103K ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ103Kダイヤゴム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。 シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。サイズL
防寒手袋 ダイローブ102F ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102Fダイヤゴム(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。 ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に! 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的! 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。イエロー材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
防寒手袋 ダイローブ102-55 ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102-55ダイヤゴム
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ダイローブ防寒手袋のスタンダードの55cmタイプ -60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。サイズLトラスコ品番721-8991種別防寒手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル厚さ(mm)2.8イエロー入数(双)1口径(Φmm)袖口160機能防寒・耐油・高耐久・完全防水・粒状滑り止め全長(cm)55中指長(cm)8.9手の平幅(cm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油
耐油手袋 ダイローブ220 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ220ダイヤゴム
1,898税込2,088
1双
当日出荷から5日以内出荷
ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。材質(裏)綿100%(メリヤス)
ラインスパイラル 千代田通商ラインスパイラル千代田通商
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ストロングスパイラル 千代田通商ストロングスパイラル千代田通商
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMCソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
耐溶剤手袋 ダイローブ223 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ223ダイヤゴム(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
2,030税込2,233
1本
当日出荷から翌日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら