2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルト ケーブル長(m)1 対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等 最大出力3A(MAX) インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)480 ポートの種類USB-A to USB-C
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。 付属品AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書 ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト 質量(g)428 最大出力(W)実用:5 入力端子USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200 直径×高さ(cm)12×13.6 BluetoothVer.4.2 周波数帯域(FM)(MHz)76~108 再生時間(時間)音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷