3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティ・アール・エイ(cheero)TRA USBケーブル
特性パワーデリバリー対応/データ伝送 ケーブルタイプメッシュ(おしゃれな絡みにくい材質) 変換タイプオス - オス
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「日常を唯一無二へとアップグレード!」というコンセプトでOGK技研から新たに誕生したブランド「MUNI」のライト付きベル ライトとベルが一体化し、ハンドル周りがスッキリ ライトは常時点灯、点滅の2モードを搭載し、20ルーメンの明るさ(1m前方、電池初期時) スイッチにタッチするだけで常時点灯、点滅の切り替えが可能 付属のMicroUSBケーブル(USB端子ミニBタイプ)で手軽に充電可能 街にも部屋にもフィットするカラーリング 満充電時、約2時間の使用が可能
取付径(Φmm)22.2 付属品MicroUSBケーブル 寸法(mm)50×29 質量(g)43 使用電池リチウムイオン充電池(155mAh) 充電時間(時間)約2 防水保護等級Ipx4
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。 付属品AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書 ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト 質量(g)428 最大出力(W)実用:5 入力端子USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200 直径×高さ(cm)12×13.6 BluetoothVer.4.2 周波数帯域(FM)(MHz)76~108 再生時間(時間)音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷