104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(20個)ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
1セット(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)15 コード長さ(mm)150 縦(mm)15
1袋(2セット)
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類シングルタイプ 規格DIN46228/4準拠品 端子形状フェルール・棒形 材質(絶縁体)PP 材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具NH79A・NH89
1箱(200個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイドミュラー絶縁カバー付フェルール
RoHS
長さ(mm)被覆剥き:8 橙色 寸法L1(mm)12 端子形状フェルール端子 カラーコードWeidmueller 電線抱合範囲AWG(#)20 適合電線(mm2)0.5 正味質量(g)0.062 長さL2(mm)6 寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15 内径D1(Φmm)1 被覆ストリップ長(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 内径D2(Φmm)2.6
1個
10 税込11
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプライス
RoHS
ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能
用途閉端部のスプライス 容量スプライス:3+アース 最大電圧(V)AC600 使用温度範囲(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
929 税込1,022
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色んな表情を持ったカラフルLightningケーブル!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信できます。
用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス) 対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max 主な用途USB-A端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。 保証期間1年間 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する10mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。 材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金 寸法(mm)約11×8.75×3.91
1パック(5個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。 USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。
用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能 その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB PD対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。※USB-C(TM)搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能 長さ(m)1.0※コネクター含まず コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス) 対応機種iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、Magic Keyboard・Magic Mouse・Magic Trackpad 主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPod,Magic Keyboard,Magic Mouse,Magic Trackpadを接続し、充電・データ転送が可能です。 保証期間1年間 パッケージ袋+ステッカー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1冊(100枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル ケーブル長(cm)50 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する7mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1冊ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト 安心して使用できる全使用期間保証
用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 安心して使用できる全使用期間保証 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。 材質ポリウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3 使用流体空気/水 特性耐油/耐水/柔軟性
1巻
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

量の加減がしやすく、キャップをなくさない、ワンタッチキャップ。 グループ制作に最適な230mlの太チューブ入り
材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、色名シール・箱:紙 えのぐ:顔料・体質顔料・水溶性糊料・安定剤・水 エコマーク認定認定 容器仕様ワンタッチキャップ・ポリチューブ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 085
1本(230mL)
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


書類を3つにかんたん分類。 ひとつのホルダーで分類を可能にした仕切り付きタイプのクリアーホルダー。 表シートはクリアー、中の仕切りは色付き。 仕切りは分類の境界がわかりやすい半透明のカラーシートを使用。 たっぷり約100枚収納。 また、少ない枚数でも折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。 穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。 A4以下のサイズの書類の保管や整理や汚れの防止等に便利です。 仕分けの項目毎に、確定申告など1年分レシート(領収書)の保管にも使える便利グッズです。 プラス クリアーホルダーは、デザインがシンプルなため、さまざまなシーンでご使用いただけます。
材質ポリプロピレン(PP)0.2mm サイズA4 仕切りあり
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

よく使う色だけ買える単色タイプ。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類折り紙 寸法(縦×横)(mm)150×150 紙厚(mm)0.074 坪量(g/m2)56(四六判換算48kg)
1パック(100枚)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源電池(単3×1本) 対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1冊
249 税込274
当日出荷

水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。 メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。 透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)15×91
1本
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準) 使用流体空気 金具部ワンタッチアルミカプラー 特性滑り性 最小曲半径(mm)20
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撚線導体を使用しているため、柔軟性に優れています。 低減衰量で、漏話特性が優れています。 拡張性に優れ、統合配線に適しています。
用途TIA/EIA-568-Bエンハンスト・カテゴリ5規格対応のパッチコードで、パッチパネルやHUBとPC端末等とをフレキシブルに接続可能 規格CAT5 ケーブル長(m)250 構造より線(撚線) ケーブル外径(Φmm)5.5
1本(250m)
39,980 税込43,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10m-30m S/N比75dB 充電時間(時間)4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetoothバージョン: 5.0 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP 入力電圧DC 5V
1個
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊
249 税込274
当日出荷

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力DC12V~24V/2A 充電池タイプリチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)54600 アズワン品番64-5278-62 定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W USBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1 蓄電時間(時間)約8 動作温度範囲(℃)0~45 充電端子DC 給電端子USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16 バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

色数を豊富に取り揃え幼稚園・学校教材など幅広くご使用いただけます。
寸法(cm)15×15
1冊
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供 ケーブル外径(Φmm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 導体数4ペアUTP
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個(12mL)
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)3.2 パッケージ袋+ステッカー
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1冊
249 税込274
当日出荷

1個(12mL)
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1冊
249 税込274
当日出荷

1冊
249 税込274
当日出荷