4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
オレンジ 備考甲付き/袖口調節可能
1着
10,880 税込11,968
当日出荷

枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
オレンジ 備考甲無し/袖口調節可能
1双
8,998 税込9,898
当日出荷

東京都葛飾福祉工場防炎アームカバー
防炎製品です。
用途キッチンでの着衣着火防止の為にご使用ください。
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェア
Andaseatの新たなフラグシップモデル「Kaiser 4」。豊富なディテール、洗練されたデザイン、そしてなにより人間工学に基づいた快適さを追求。4段階のポップアウト調節ができる内蔵型ランバーサポートと、上下の角度調節も可能な5Dアームレストが、。どんな環境でもあなたの正しい姿勢を保ちます。《製品特長》。・独自開発リネンファブリック採用で弾力性&柔軟性&耐久性◎。・上下/左右/前後/横の角度+上下の角度も調整可能な5Dアームレスト。・4段階調節可能な浮き出る内蔵型ランバーサポート。・豊富なカラーバリエーション。・マグネット式ヘッドレストで細かな位置調整が可能。・135度リクライニングと15度ロッキング。・正しい姿勢をキープする高反発な座面
仕様【アームレスト】5D(調節可能:上下昇降6.5cm、上下角度40°、左右1.5cm、左右角度70°、前後3cm)、【ガスリフト】SGS認定class4ガスリフト 付属品バックレスト、シートベース、5Dアームレスト、アルミニウム製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ 材質【表面素材】ArteDiPelle(TM)エコレザーまたはEverSoft(TM)リネンファブリック、【フォームタイプ】コールドキュア高反発フォーム、【フレームワーク】スチール 質量(kg)33.5 耐荷重(kg)150(ロッキング機能使用時:120) キャスターあり 材質(キャスター)65mm PUカバーホイール 機能多機能チルトメカニズム(ロッキング機能のON/OFF、高さ調整) 保証期間5年間 高さ(cm)128~134 適応身長(cm)150~180 材質(ホイール)プラスチック リクライニング90°~135° ランバーサポートポップアウト式内蔵型(調節可能:3°/10°/17°/24°、上下7.6cm、前後3cm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)74×128~134×61 ヘッドレスト冷却ゲル内蔵マグネット式
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)