刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。
また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。
本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。
差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。
刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。
刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合)
刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS
全長(mm)166
刃幅(mm)18
大型のカッター部としっかり握れるグリップで、ケーブルの切断に特化した工具です。
太めのケーブルでも、軽い力で切断が可能です。
一般的なLANケーブルやモジュラーケーブルに加えて、太めのケーブルも切断可能。
アンテナケーブルや同軸ケーブルもカットすることが可能です。
グリップ部分を固定できるグリップストッパーを搭載。
使用しない時はカッター部が開かないように固定でき、安全です。
色オレンジ
質量(g)約180
適合ケーブル8極(STP/UTP)
使用ケーブル径(Φmm)直径10.4まで
ケーブル形状丸型・平型
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
関連キーワード