商品豆知識
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。
また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。
本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。
差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。
刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。
刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合)
刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS
全長(mm)166
刃幅(mm)18
透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
用途事務・軽作業用。
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)
材質ABS樹脂
全長(mm)137
質量(g)15
刃厚(mm)0.38
適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
用途厚物切り作業用。
規格L型
材質ABS樹脂
全長(mm)147
質量(g)41
刃厚(mm)0.45
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)
適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。
全長(mm)118
適合替刃SKB-7
質量(g)43
トラスコ品番402-7370
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス
色オレンジ
刃厚(mm)0.4
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥449
税込¥494
当日出荷
切る・突く・剥す 万能ツールカッター
用途切る・打つ・剥がす・突くマルチ機能カッター
質量(g)79
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11
適合替刃A型替刃
オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
用途厚物切断用カッター
規格L型
仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備
材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼
全長(mm)186
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)97
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK120
適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。
用途厚物切断用カッター
規格L型
仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備
材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼
全長(mm)187
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK120
適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
スライドが自動で戻るクイックリターン機能を搭載。折線なしのL型先端丸刃(60mm)搭載タイプ。
色蛍光オレンジ
仕様クイックリターン
寸法(mm)75×215×27
刃形先端丸刃
アズワン品番64-3676-19
適合替刃BSL31P,BSL-11P,BSL-21P,BZL-200P,BZL21P,BZL11P
1本
¥619
税込¥681
欠品中
頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用。プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)。濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
用途厚物切断用カッター
規格L型
仕様オートロック式
全長(mm)155
本体質量(g)84
刃幅(mm)18
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK120
適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
スライドが自動で戻るクイックリターン機能を搭載。L型短刃搭載タイプ。
色蛍光オレンジ
仕様クイックリターン
寸法(mm)75×215×27
アズワン品番64-8687-64
適合替刃BSL-11P,BSL-21P,BSL31P,BZL-200P,BZL21P,BZL11P
1本
¥599
税込¥659
欠品中
スライドが自動で戻るクイックリターン機能を搭載。開梱に便利なフック刃+L型短刃セットタイプ。
色蛍光オレンジ
仕様クイックリターン
寸法(mm)75×215×27
適合替刃BSL-11P,BSL-21P,BSL31P,BZL-200P,BZL21P,BZL11P
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
強力ネジ式ロックです。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用。プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)。濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
用途厚物切断用カッター
規格L型
仕様ネジロック式
全長(mm)155
質量(g)86
本体質量(g)86
刃幅(mm)18
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK120
適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
関連キーワード