こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
積み重ね可能な折畳みコンテナ。
側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。
側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。
側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。
側面にカード差し付。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.55
有効内寸(mm)510×335×190
外寸(mm)550×370×205
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NVボックス
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)284
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
有効内寸法・幅(mm)335
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
キャビネットに書類を効率的に整理するのに便利なハンガーフォルダー。書類をそのまま挟むだけ。見出しで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せます。見出しはスライド式でずらして一覧することもできます。見出しは差し替え式ですのでカードを入れ替えて何度も変更することができます。
付属品見出し紙1枚付
厚さ(mm)約8
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無なし
仕様シボ加工4ヵ所
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.1
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
有効内寸法・幅(mm)335
半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途小物の保管に
適合カード差し(別売):カードラックTC-1
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.75
フタなし
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)369
底面はベタ面で水抜き穴ありです。
トラスコ品番342-4766
種別SK-B80-OR
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
容量(L)68.8
適合カード差し(別売)両長辺22型-B
外寸法・高さ(mm)319
外寸法・奥行(mm)429
外寸法・間口(mm)619
有効内寸法・間口(mm)573
有効内寸法・奥行(mm)383
有効内寸法・高さ(mm)298
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
種別SK-25-OR
材質PP
質量(kg)1.6
有効内寸(mm)396×268×217
外寸(mm)444×304×233
内寸(mm)400×272×225
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.2(2065)
適合カード差し片短辺1・6型
外寸法・幅(mm)444
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)304
コンテナ種類ベタ目
用途卵パック36個用
タイプ90°クロス積載可能
仕様(カード差し取付面)片短辺、嵌合製品:サンテナーD#30、サンテナーD#35、サンテナーD#45
種別D60
材質PP
有効内寸(mm)626×500×187
外寸(mm)658×532×206
内寸(mm)630×504×193
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.61(1695)
適合カード差し4型
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー D45
ワンタッチロックにより、簡単に組立てできます。段ボール箱に替わる軽量・薄型オリコンです。
材質ポリプロピレン(PP)
適合フタ(別売)オリコンEP97Bフタ
スタッキング可
フタの有無別売
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)464×355×236
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.4(2690)
ネスティング高さ(mm)100
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)680×315×102
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.60(2000)
ネスティング高さ(mm)55
適合カード差し80型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#42 (水抜穴有)
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合(嵌合)サンボックス#36-2シリーズ
種別C#56
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)163
有効内寸(mm)528×328×300
外寸(mm)593×393×322
内寸(mm)543×343×312
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)
ネスティング高さ(mm)163
適合カード差し4型
スタッキング可
適合サンボックス#36フタ、(嵌合)サンボックス#36Bシリーズ、SNコンテナーB#36D
材質PP
フタなし
嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無
材質PP
有効内寸(mm)335×235×122
外寸(mm)400×300×138
内寸(mm)350×250×132
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
ネスティング高さ(mm)71
適合カード差し16-2型(ワンタッチ式)、9.5型(ワンタッチ式)
材質PP
有効内寸(mm)483×298×84
外寸(mm)550×365×110
内寸(mm)500×315×94
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)
ネスティング高さ(mm)55
適合カード差し80型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#60 (水抜孔有)
材質PP
有効内寸(mm)298×208×93
外寸(mm)365×275×110
内寸(mm)315×225×103
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
ネスティング高さ(mm)55
適合カード差し80型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#44 水抜孔有
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)315×138×104
底形状格子リブ 水抜き孔有
ネスティング高さ(mm)55
適合カード差し80型(ワンタッチ式)
スタッキング可
フタの有無別売
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)543×343×131
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.52(1890)
ネスティング高さ(mm)71
適合カード差し16-2型(ワンタッチ式)
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
適合カード差し/両短辺9L型
種別202001-00
材質PP
形状底面/SB(格) (格子リブ)
タイプボックス
有効内寸(mm)412×313×136
外寸(mm)475×369×154
内寸(mm)421×321×148
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])28.0(2860)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 40
関連キーワード