天面に簡易フタがついているため、簡単に収納物の取り出しができます。伸縮ハンドル付で操作がしやすいです。付属でショルダーベルト1本付です。
用途飲料・食品などの保冷に。
付属品ショルダーベルト1本
トラスコ品番257-4138
材質表地:ポリエステル、裏地:エチレン酢酸ビニル(PEVA)、キャスター:プラスチック、タイヤ:樹脂
幅(mm)360
色グレー/オレンジ
高さ(mm)330
奥行(mm)300
容量(L)30
アズワン品番65-1986-01
外寸法・高さ(mm)330
収納の目安500mlペットボトル30本、500ml缶40本、350ml缶50本
外寸法・奥行(mm)300
外寸法・間口(mm)360
有効内寸法・間口(mm)330
有効内寸法・奥行(mm)280
有効内寸法・高さ(mm)320
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。
保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。
軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
全周線シボ加工により、汚れの防止・強度アップ・滑り防止できます。
材質/仕上発泡ポリプロピレン(エペランPP)
EPボックス#9用フタです。
用途冷凍弁当配送用。
適合本体EPボックス#9
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色オレンジ
質量(g)70
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)340×268×35
1枚
¥619
税込¥681
翌々日出荷
全周線シボ加工により、汚れの防止・強度アップ・滑り防止できます。
用途冷凍弁当配送用。
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
仕様【嵌合1】SNコンテナー C#36Y【嵌合2】サンボックス 54
材質本体EPP20倍 フタEPP30倍
高さ(mm)【外寸】210
容量(L)30
短辺(mm)【外寸】388【有効内寸】344
長辺(mm)【外寸】574【有効内寸】510
圧縮荷重(kN[kgf])5.88kN(600kgf)
内寸(高さH)(mm)170【有効内寸】160
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【嵌合1】SNコンテナー C#36Y【嵌合2】サンボックス 54
材質本体EPP20倍 フタEPP30倍
高さ(mm)【外寸】130
容量(L)16
短辺(mm)【外寸】388【有効内寸】346
長辺(mm)【外寸】574【有効内寸】512
内寸(高さH)(mm)90【有効内寸】80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード