15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6 定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh) 対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12 充電時間約3.5時間
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10 定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh) 対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20 充電時間約3時間
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
セット内容ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
24,900 税込27,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンタイプ。林業や道路工事などで、現場作業の事故リスクが低減します。上部ファン仕様のポイント。 脇下にダイレクト送風、首筋、腕にも風が流れやすく涼感UP!上部への送風でお腹や腰が冷えにくい。 椅子や装備品(道具袋、ハーネスなど)にファンが当たりにくく作業の邪魔にならない。 ファン位置が高いので地面の熱気や舞い上がったゴミを吸い込みにくい。スーパーチタンコーティングの効果。 業界最強クラスの遮熱性能!約23℃の遮熱を実現!赤外線98%、紫外線99%カット!。 遮熱率 S55 : 55%以上65%未満 (JIS L 1951 遮熱試験)。 耐水圧 : 約26.000mm (JIS L 1092 B法 耐水圧試験)。 洗濯でもコーティングが落ちません。(50回洗濯後 : 赤外線約96%カット)。3Dエリのポイント。 襟周りが広くなっているため首周りが窮屈にならず快適に着用できます。 屈んだ体勢でも首筋まで風が吹き抜けより涼しさを実感できます。首筋に風が流れやすいのでヘルメット内にも風が流れます。その他製品特徴。 撥水、脱着フード対応(※別売り)、ジェットスペーサー(背中×2)、裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し。
用途暑さ対策、紫外線対策に 仕様反射材仕様 セット内容服のみ オレンジ 混率(%)ポリエステル100
1着
9,390 税込10,329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間【3.3V】24時間以上【5V】12時間【6V】8時間【7.2V】6時間 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
1セット
29,900 税込32,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
1セット
29,900 税込32,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
セット内容ファン(FAN2200B)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
24,900 税込27,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
1セット
29,900 税込32,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]
1セット
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]
1セット
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
25,900 税込28,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]
1セット
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]
1セット
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)