樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
材質ABS樹脂
質量(g)6
寸法H(mm)7
寸法d(mm)10
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)20
入数1箱(20個)
使用ネイルNo.2~No.7
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法d(mm)5
寸法D(mm)27
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード