視認性の高い蛍光色なので明るい現場でも良く見えます。
切れにくい太さ3mmのゴム水糸です。
用途基礎工事・道路工事などの記録写真撮影に。
材質被覆:ポリエチレン樹脂、芯:ゴム
質量(g)290
長さ(m)30
本体寸法(mm)Φ58×180
糸の太さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な糸入り3層構造 靴底の凹凸が少なく、接地面を痛めにくいソールを採用。●◎鋼製先芯
色オレンジ
素材合成ゴム
色番63
丈夫な糸入り3層構造、靴底の凹凸が少なく、接地面を傷めにくいソールを採用。
つま先、甲、踵部分にゴムを貼り合わせ強度をアップ。
足幅EEE
色オレンジ
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)ゴム
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)900±10(L)
JIS規格JIS S級相当
フード高(cm)6
靴タイプ長靴
竹由来のレーヨン糸を使用していることで快適でさわやかな履き心地。
樹脂素材には特殊加工技術を採用しより手のズレや滑りを減少し作業性アップ。
また、白くなりにくい加工も施しております。
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
原手裏面に天然竹糸を使用。これにより吸汗性と手触りがさらにアップ。また夏場のムレ対策にもバッチリ。
用途組立作業などの細かい作業、果樹・野菜の収穫 等
厚さ(mm)1
質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
導電糸入りで、タッチパネル操作が可能です。耐摩耗性に優れたニトリルゴムコーティングを施しています。
用途土木建築業、タッチパネル操作に。
厚さ(mm)1.5
色オレンジ
ゲージ数13
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業
仕様EN388 2016規格:4X42C
材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー
厚さ(mm)1.2
加工すべり止め:ニトリル発泡コーティング
ゲージ数15
耐切創性X/C
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチが利いたハイビスカラーのベスト型反射ベルト。装着しやすいワンタッチバックル、調整可能なアジャスター仕様、ガラスパウダー反射帯(耐寒性)、視認安全性ハイビスカラー、ストレッチベルトで動きやすい。
用途ワークウェア(ベルト)。
サイズF
素材本体:ポリエステル、ゴム(芯糸)・反射帯:ガラスパウダー・バックル:ポリアセタール
制電対応バックル(YKK樹脂バックル)+ 制電糸使用ベルト。反射糸ステッチで視認安全性も向上。適度に伸びるストレッチベルト。
用途ワークウェア(ベルト)。
サイズF
素材バックル:ポリアセタール・帯:ポリエステル、ゴム、制電糸、反射糸
天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。
材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム
全長(mm)240
色イエロー/オレンジ
サイズフリー
質量(g)110
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能耐切創、耐熱、耐引裂
全長(cm)24
中指長(cm)8
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿
手の平幅(cm)12
ゲージ数7
耐切創性C、4
1双
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード