オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。
形状折りたたみタイプ
色オレンジ
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引裂強度(N)縦150、横104
引張強度(N/50mm)縦683、横600
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
8折サウナマット 軽量 防水 速乾 コンパクト 折りたたみ 1人用 レジャーシートは、持ち運びに便利な軽量、ポータブル、折りたたみ式携帯用マットです。水洗いし、日陰干しにて繰り返し使用が可能です。汚れても水洗いで簡単に落とすことができ、いつでもキレイな状態でお使いいただけます。場所を選ばず、休憩の際、サウナ好きな方にもお勧めアイテムです。クッション素材で柔らかく、座り心地も快適です。超軽量で防水仕様ですので、持ち運びに大変便利です。
用途サウナ、公園、花見、キャンプ、登山、ツーリング、釣り、災害時、室内のマットに。
色オレンジ
サイズ(cm)展開時約38×28×厚さ0.7 八つ折り畳み時約14×9.5×厚さ5.6
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。
用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。
材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム
入数(双)1
機能防水性/防寒/保温性
材質(甲)外部:高輝度テープ付き
材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン
材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど
トラスコ品番794-6848
材質ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
質量(kg)6
伸度(%)縦19.6、横17.5
引裂強度(N)縦150、横104
耐久性(年)約1
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/5cm)縦683、横600
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。
用途雨除けなどの野積みカバーに。
建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)0.25
長さ(m)100
材質(シート)ポリエチレン
すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。
表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
材質エチレンビニールアセテート
加工抗菌フィルム・防炎・防水加工
耐熱温度(℃)50
防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途フロアシート、各種カバー類、建築養生シート
形状ロールタイプ
特性防炎、耐水
寸法(幅W×長さL)(cm×m)1880×50
耐水性(mm)1500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
種別防寒パンツ
質量(g)420
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)76
軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
種別防寒コート
材質ポリエステル100%
質量(g)690
軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
種別防寒ジャケット
材質ポリエステル100%
質量(g)610
耐久性に優れ、継続的・瞬間的に加わる力をマットから逃し、床へ伝わるダメージを。最小限に抑えられるよう開発されたNEWゴムチップマットです。EPDMゴムシートとゴムチップマットの二重構造でマットの反りを防ぎます。防水性にも優れており、水や汚れを吸収せずに弾くためお手入れも簡単です。※1枚購入ごとに専用ジョイントプラ3個付き
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
長さ(mm)500
幅(mm)500
材質(表面/裏面)EPDM ゴムチップ入ゴムシート(エチレンプロピレンジエンゴム)/NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)
高い耐久性を追求した補強型レインスーツ。
高い耐久性を誇るオックスフォードを要所に補強。
運搬作業等、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用。
防水収納バッグ付き
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」を採用。
用途自転車・バイク・土木作業
耐水圧(mmH2O)20000
混率(%)表:ナイロン100%PVCラミネート、裏:ポリエステル100%メッシュ
厚みのある生地、二重防水ヒヨク、シームレスパンツなどレインウェア本来の機能を追及。生地の厚さ0.19mm以上だから丈夫さと驚異の耐水圧28000mmを実現。上下1セット。
材質(裏)ポリエステル100%メッシュ
材質(表)ナイロン100%/PVC樹脂コーティング
耐水圧(mm)28000
底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
材質鉄板製
保護等級IPX3
色オレンジ(マンセル2.5YR6/14)
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ
材質耐衝撃性ABS樹脂
全長(mm)190
色オレンジ
質量(g)839
保護等級IPX7
屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000
使用電池専用リチウムイオン電池44610
充電時間(時間)5
外径(mm)ヘッド:110
アズワン品番62-2930-26
明るさ(Lm)(高):145、(低):70
点灯時間(高):3、(低):6
電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯
最大点灯時間6
防爆認証USTC
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
新定番のレインスーツ。シマノの防水透湿基準「ドライシールド」をクリアした、メンテナンスしやすい化繊インサレーションレインスーツ。ライフジャケットを着用した際のポケットの位置や釣りの動きにあわせた中綿の配置など、釣り場で考えぬいて形にしたコストパフォーマンスに優れるレインスーツです。従来品RB-017Tと比較してメインのインサレーション(中綿)を150%へ増量し、保温性能も充分確保しました。
種別ジャケット・パンツ(上下セット)
機能防水
耐久性を重視した生地選び、視認性に優れたリフレクターの配置、ライディングポジションを考慮した3Dカッティング、パンツのずり上がり防止機能、走行時のバタつきをを抑えるアジャストなど「バイク乗りのための機能」を凝縮した、これぞ「ザ・バイク専用レインスーツ」です。また、上着はオールシーズン対応なのでオプションの豊富なインナーを装着することで優れた防水・防風・防寒ジャケットとして天候とらわれることなく活躍します。
材質[ジャケット]表地/ナイロン70DPVCコーティング 裏地/スーパーエアメッシュ えり裏/起毛トリコット、[パンツ]表地/ナイロン70DPVCコーティング 裏地/スーパーエアメッシュ
摩耗や引き裂きに3倍強い丈夫なオックス生地を全面に採用。頭の動きと連動して動くフード採用。雨風の侵入を防ぐ2重袖。ズボン長さ調節機能付。高輝度ワッペン。臀部シームレス構造。
用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート
耐水圧(mmH2O)10000以上
材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート撥水(水をはじきやすい)
材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
環境にやさしく、お求めやすい価格で基本スペックを網羅したレインスーツ
組立簡単、軽量かつコンパクトに収納できるドームテント。
ドーム型の構造に適応した、弾性にすぐれているグラスファイバー製のポールを採用。
持ち運び・収納に便利なバッグ付。
付属品ペグ4本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚
材質フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート=PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ7mmグラスファイバー
寸法(mm)2000×2000×1300
質量(kg)2.5
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途電装パーツ
点灯回数パターンによる
材質レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA
使用温度範囲(℃)-40~+50
消費電力(mA)DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×15×24
LED使用数(個)9
防水性IP67
取扱説明書(0.6MB)
動作電圧(V)DC10~30
関連キーワード