33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)ジャンボックス
スタッキング不可 折り畳み可否不可 適合ジャンボックス#200フタ 種別200 材質PP タイプ3ツ組可能 有効内寸(mm)783×542×482 外寸(mm)883×642×517 内寸(mm)803×562×482 機構内側面に容量を示すメモリ付 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775)
1個ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)ジャンボックス#500
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング 折り畳み可否不可 種別#500 材質PP 形状底面:SG (その他) タイプボックス 有効内寸(mm)1215×740×532 外寸(mm)1340×865×688 内寸(mm)1230×755×550 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
1セット(1個)ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)ジャンボックス#1200
トラック積載効率抜群。4tonトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング 折り畳み可否不可 種別#1200 材質PP 形状底面:SG (その他) タイプボックス 有効内寸(mm)1860×900×693 外寸(mm)1990×1050×848 内寸(mm)1880×920×708 底形状その他 嵌合商品サンブリッド1000B 本体
1箱(1個)ほか
199,800 税込219,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な中皿スライド機能です。中皿は向きを変えると下段にも使用できます。TOP-380とTOP-430はスタッキングも可能です。海洋プラスチックごみ(オレンジ色のブイ)を10%配合した環境に配慮した収納ボックスです。雨水のたまりを防ぐ、水抜き構造です。
付属品中皿(RET-3843-P) 材質ポリプロピレン(PP) オーシャンオレンジ 高さ(mm)有効内寸:98 タイプ中皿あり 奥行(mm)有効内寸:156 間口(mm)有効内寸:328 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)230
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング 折り畳み可否 種別SK1200OR 材質PP 質量(kg)76.5 有効内寸(mm)1860×900×693 外寸(mm)1990×1050×848 内寸(mm)1880×920×708 底形状その他 外寸法・幅(mm)1990 外寸法・高さ(mm)848 外寸法・奥行(mm)1050 有効内寸法・奥行(mm)900 有効内寸法・高さ(mm)693 有効内寸法・幅(mm)1860 嵌合商品サンブリッド1000B 本体
1個ほか
249,800 税込274,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング 折り畳み可否 種別SK1000OR 材質PP 質量(kg)72 有効内寸(mm)1560×1080×575 外寸(mm)1700×1240×730 内寸(mm)1580×1100×590 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300) 外寸法・幅(mm)1700 外寸法・高さ(mm)730 外寸法・奥行(mm)1240 有効内寸法・奥行(mm)1080 有効内寸法・高さ(mm)575 有効内寸法・幅(mm)1560 嵌合商品ジャンボックス 1000H4
1個ほか
219,800 税込241,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#54B オレンジ
エコ商品
間口をずらして段積みし、内容物の温度調節が可能
材質PP オレンジ 有効内寸(mm)526×341×138 内容量(L)27 外寸(mm)572×387×160 内寸(mm)533×348×148 フタ別売 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP) フタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし 外寸法・幅(mm)361 外寸法・奥行(mm)272 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三甲(サンコー)メッシュコンテナー
タイプスタッキング可 仕様【底面】水抜き穴24ケ付き 種別B 材質PP 質量(kg)1.35 外形寸法(mm)535×370×305 有効内寸(mm)477×320×288 外寸(mm)535×370×305 内寸(mm)487×330×298 フタなし 底形状斜格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])12.88(1313) アズワン品番2-104-01 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途小物の保管に 適合カード差し(別売):カードラックTC-1 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.75 フタなし 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)280 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)248 有効内寸法・高さ(mm)110 有効内寸法・幅(mm)369
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ね可能な折畳みコンテナ。 側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。 側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。 側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。 側面にカード差し付。
フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.55 有効内寸(mm)510×335×190 外寸(mm)550×370×205 スタッキング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可) 適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ 材質PE 外寸(mm)622×462×196 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプスタッキング可/ネスティング可 材質PP フタなし
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

メッシュタイプコンテナ 洗浄機対応
タイプスタッキング可 材質ポリプロピレン フタなし
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
用途いちごコンテナー タイプスタッキング可/ネスティング可 種別C#12 材質PP 寸法(mm)(アミ目)側面5×7 高さ(mm)(ネスティング)125 有効内寸(mm)494×279×75 外寸(mm)576×319×98 内寸(mm)510×295×83 フタなし 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])5.54(565) ネスティング高さ(mm)25 コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
タイプスタッキング可 材質PP フタなし 底形状格子網目リブ コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタッキング フタの有無なし タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)540×220×148 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])7.25(740) ネスティング高さ(mm)50
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキング フタの有無別売 タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)543×343×312 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460) ネスティング高さ(mm)163
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リステナー MB-20FXⅣ
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。 タイプスタッキング可 仕様東日本限定 材質PE 有効内寸(mm)479×321×288 外寸(mm)523×365×303 内寸(mm)487×329×298 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])15870[1620] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー B#38
スタッキング フタの有無なし タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)500×340×252 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.88(1110) ネスティング高さ(mm)131
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ピュアクレート 6P
用途1Lゲーブルトップパック×6本用 ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×6本用 フタの有無なし 材質PP 種別SNコンテナーC#10 高さ(mm)(ネスティング)141 タイプ180°回転により同色でスタッキング 有効内寸(mm)226×151×253 外寸(mm)269×211×280 内寸(mm)237×162×267 底形状格子網目 ネスティング高さ(mm)141 スタッキング
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキング フタの有無なし タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)680×315×102 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])19.60(2000) ネスティング高さ(mm)55 適合カード差し80型(ワンタッチ式) 嵌合商品SNコンテナー N#42 (水抜穴有)
1個ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー B#35
スタッキング フタの有無別売 タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)464×355×236 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])26.4(2690) ネスティング高さ(mm)100
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタッキング フタの有無なし タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)315×138×104 底形状格子リブ 水抜き孔有 ネスティング高さ(mm)55 適合カード差し80型(ワンタッチ式)
1個ほか
979 税込1,077
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキング フタの有無別売 タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)543×343×131 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])18.52(1890) ネスティング高さ(mm)71 適合カード差し16-2型(ワンタッチ式)
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-12
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)495×280×75 外寸(mm)577×320×98 内寸(mm)511×295×83 フタなし スタッキング高さ(mm)90 ネスティング高さ(mm)25 圧縮荷重(N[kgf])4900[500] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプスタッキング可 種別C#10 材質PP 高さ(mm)(ネスティング)141 有効内寸(mm)226×151×253 外寸(mm)269×211×280 内寸(mm)237×162×267 フタなし 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])7.50(765) ネスティング高さ(mm)141 コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプスタッキング可 仕様(カード差し取付面)両短辺 適合(嵌合)サンボックス#36-2シリーズ 種別C#56 材質PP 高さ(mm)(ネスティング)163 有効内寸(mm)528×328×300 外寸(mm)593×393×322 内寸(mm)543×343×312 フタなし 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460) ネスティング高さ(mm)163 適合カード差し4型 スタッキング
1個ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
タイプスタッキング可 種別A120-2 材質PP 高さ(mm)(ネスティング)72 有効内寸(mm)692×447×302 外寸(mm)808×553×370 内寸(mm)746×497×352 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.21(430) ネスティング高さ(mm)72 コンテナ種類メッシュ スタッキング 嵌合商品サンテナー A120 ハンドル無し
1個ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー5041オレンジ
エコ商品
4側面の立ち壁によって積載物の滑り落ちを防止します。
材質PP 質量(kg)4.07 オレンジ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 積載面寸法(mm)501×410 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ウレタン車 外寸(mm)557×459×205 床面高さ(mm)145 荷台寸法(幅)(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)501 材質(荷台)ポリプロピレン
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)